カテゴリ

  • 安全標識(5)
    • 危険予知活動表(3)
    • 注意・禁止標識(1)
  • 安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 保管用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • マイゾックス(5)
  • アラオ(1)
  • ユニット(59)
  • つくし工房(23)
  • 日本緑十字社(26)
  • グリーンクロス(33)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](2)
  • 阪上製作所(15)
  • YUYPRO(1)
  • ホンダ(2,736)
  • 三菱(1,189)
  • オカムラ(岡村製作所)(943)
  • KYOCERA AVX(466)
  • MAZDA(マツダ)(452)
  • Silky(ユーエム工業)(364)
  • メディアカバーマーケット(290)
  • KYOWA(協和製作所)(270)
  • YAMAHA(ヤマハ)(172)
メッセージ内容
  • 危険予知(KY)(2)
  • 立入禁止(1)
取付方式
  • ビス止め(2)
  • マグネット(2)
  • 吊り下げ(1)
材質
  • ABS樹脂(2)
  • その他(1)
  • アルミ(2)
  • スチール(1)
  • 塩ビ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ky」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険予知活動表 TRUSCO危険予知活動表TRUSCO(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
当日出荷
危険予知活動表です。
付属品カラーマグネット×4・ラーフル×1・マーカーペン黒×1質量(kg)2.5寸法(縦×横)(mm)450×600仕様粉受付、マグネット対応トラスコ品番504-2623材質スチール厚さ(mm)52タイプ壁掛けタイプ縦(mm)450横(mm)600取付け方法吊下げ(金具取付済)表示内容危険予知活動表
危険予知ボード マグネット付 TRUSCO危険予知ボード マグネット付TRUSCO
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。
材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所・マグネット付
危険予知ボード TRUSCO危険予知ボードTRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。
付属品取付用ヒモ付材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート)取付方式取付穴6箇所
危険予知活動表 TRUSCO危険予知活動表TRUSCO
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
種類壁掛け・罫線あり仕様粉受け付きトラスコ品番423-9563質量(kg)4寸法(縦×横)(mm)600×900取付け方法吊下げ(金属付属)表示内容危険予知活動表繰り返し・詰め替え対応
危険予知活動マグネットシート TRUSCO危険予知活動マグネットシートTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
表示内容危険予知活動表取付方式マグネット取付け方法マグネット材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネットトラスコ品番855-7821質量(g)580縦(mm)450横(mm)6002018年トラスコ掲載ページ6 1449
ステンレス球 10個入 TRUSCOステンレス球 10個入TRUSCO
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
錆びに強く、耐食性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。材質ステンレス(SUS304)
袖なし革手袋(クレスト牛革製) TRUSCO袖なし革手袋(クレスト牛革製)TRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷
しなやかな、クレスト牛革使用。油汚れにも強く、丈夫で長持ち。
用途プレス・荷役・運送・園芸厚さ(mm)0.8質量(g)65本体質量(g)50
鋼球 10個入 TRUSCO鋼球 10個入TRUSCO
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
加工性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。材質スチール(SUJ2)
メッシュ安全ベスト TRUSCOメッシュ安全ベストTRUSCO
3,398税込3,738
1着
当日出荷
トラ柄(反射材入り)でさらなる注意喚起を促します。工事現場・建築現場などの出入りの多い場所での誘導に最適です。
材質ポリエステルブラック
マグネット構内標識 TRUSCOマグネット構内標識TRUSCO
569税込626
1枚
当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット
アルミ安全フェンスT型脚 TRUSCOアルミ安全フェンスT型脚TRUSCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
安全柵専用オプション脚です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ高さ(mm)81間口(mm)506セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6質量(kg)0.6奥行(mm)30
軽量やわらかホース TRUSCO軽量やわらかホースTRUSCO
6,998税込7,698
1本
当日出荷
アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
緑(紫ライン)材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付許容曲げ半径(mm)40特性柔軟性
70mm幅反射材付安全ベスト TRUSCO70mm幅反射材付安全ベストTRUSCO
1,598税込1,758
1着
当日出荷
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。
用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVC質量(g)1582018年トラスコ掲載ページ6 0482
単管バリケード TRUSCO単管バリケードTRUSCO
13,980税込15,378
1セット(100個)
当日出荷
単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途作業員の安全に、工事現場の美観に材質EVA幅(mm)110質量(kg)3.5高さ(mm)90奥行(mm)54適合パイプ径(Φmm)48.6
溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
ステンレス丸棒貫抜溶接用 TRUSCOステンレス丸棒貫抜溶接用TRUSCO
7,898税込8,688
1本
当日出荷
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
アルミセーフティガード脚 TRUSCOアルミセーフティガード脚TRUSCO
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ高さ(mm)65間口(mm)506付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6質量(kg)0.3奥行(mm)28
フェニックスワゴン ラック型 TRUSCOフェニックスワゴン ラック型TRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。
材質棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ棚ピッチ(mm)25支柱径(Φmm)25.4
フェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・三方枠付)TRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌日出荷
三方枠を利用して背の高い物品を置くのに適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ハイタイプシェルフワークベンチタイプ(キャスター付き) TRUSCOハイタイプシェルフワークベンチタイプ(キャスター付き)TRUSCO
96,980税込106,678
1台
23日以内出荷
取手パイプ付、キャスター付の移動式ワークベンチで、工具を整理・管理しながら、作業を行うことができます。上部と側面はひっかけて管理できるパンチングパネル仕様で、中央の工具棚では軽量工具を並べて保管できます。側面はパンチングパネルがついているので、工具などを引っ掛けて管理することができます。
用途作業をしながら工具や資料を管理・整理する際に。材質本体:スチール高さ(mm)1800奥行(mm)535間口(mm)820キャスター自在式75mm(2個)、自在ストッパー付75mm(2個)テーブル寸法(mm)間口750×奥行430、床からの高さ950寸法(高さH×幅W)(mm)【側面パンチングパネル】960×135間口×高さ(mm)【背面パンチングパネル】660×350均等積載量(kg/段)40最大積載量(kg/台)100