21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N)660 寸法(mm)195×195×47 質量(kg)2.75 仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付 トラスコ品番284-8911 材質スチール、アルミ 質量(g)2750 保持角度(°)90 ON-OFF機能付
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。 吸着力3.5Kg 材質スチール、フェライト磁石 幅(mm)61 ホワイト 高さ(mm)60 フック1本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。 材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ7 0328
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理無電解ニッケルメッキ 材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし) 最高使用温度(℃)80
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使い勝手の良いサイズでありながら、多数の保持角度に対応した溶接用マグネットです。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質(本体)スチール 保持角度(°)30、60、45、90
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 シルバー 材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
長さ(mm)430 トラスコ品番783-7135 材質ABS樹脂 幅(mm)18 厚さ(mm)7 質量(g)69 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7 使用磁石等方性マグネット
1本
649 税込714
当日出荷

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)300(3000) 表面仕上げ#400バフ仕上げ
1個
8,400 税込9,240
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
吸着力(N)800 取付ねじM8 仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付 トラスコ品番219-8525 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch 主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177 支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164 マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。 リング部にコーティング仕様なので工具に傷がつきません。
用途工具の整理・管理 吸着力(N)49 材質本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム 高さ(mm)51
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
吸着力(N)800 取付ねじM8 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7139 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8 主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178 支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165 マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。
用途ワーク、備品の整理。固定保持具。 幅(mm)50 高さ(mm)40 取付ねじM5×0.8 材質(磁石)フェライト磁石
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8 主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176 吸着力(N)800 支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150 マグネット部寸法(mm)50×60×55 質量(kg)1.4 取付ねじM8 仕様フェライト磁石、アジャスター付 トラスコ品番232-7121
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 直径(Φmm)25 使用温度(℃)上限80 外装ステンレス(SUS316L) タップサイズM6・深さ8mm(両端) マグネットネオジム系希土類磁石 表面仕上げ#400バフ仕上げ 表面磁束密度(T)1.2
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
用途工具の整理・管理 取付幅(mm)26
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。
用途測定器の保持具として使用できます。 吸着力(N)250 マグネット部寸法(mm)30×35×35 主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54 質量(g)270 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7163 質量(kg)0.27 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6 取付ねじM5
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm)25 表面磁束密度(T)1.0
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm)25 表面磁束密度(T)1.2
1本
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)