カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 物流用品(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(27)
  • BIGM(丸山製作所)(315)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(45)
  • MAGIQ(東京堂)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(27)
  • エスコ(35)
  • オンダ製作所(44)
  • サンドビック(26)
  • セイキ製作所(63)
  • タカノ(61)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(34)
  • リケン(42)
  • 吉年(38)
  • 大阪魂(197)
  • 岩田製作所(83)
  • 廣杉計器(90)
  • 椿本チエイン(46)
  • 水本機械製作所(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-038」の検索結果

52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(45個)ほか
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2758材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.2ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2804材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2723材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2791材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4ピッチ(mm)100機長(mm)1800寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2715材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.5ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2600材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • リングキャッチ TRUSCO

    リングキャッチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
    用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
  • ボードファスナー10本入 TRUSCO

    ボードファスナー10本入

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0ねじ径dM4
  • 内装用木工ビス TRUSCO

    内装用木工ビス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(100本)
    当日出荷
    保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
    用途主に木材に使用。内装に最適。仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • ダンボールプラスチックケース TRUSCO

    ダンボールプラスチックケース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
    形状A(みかん箱)
  • Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1パック(54本)
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • ブッシング(ステンレス) TRUSCO

    ブッシング(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温1材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
  • コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(55本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(85本)
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(120本)
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ色シルバー頭部布目胴部ストレート
  • シンブル(スチール製) TRUSCO

    シンブル(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
  • コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー (ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(55本)
    当日出荷
    保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • 銅パイプスリーブ TRUSCO

    銅パイプスリーブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10個)
    当日出荷
    電線接続用の銅パイプスリーブです。
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • プチカラビナ ステンレス製 TRUSCO

    プチカラビナ ステンレス製

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
    用途ジョイント金具。 一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • ステンレスビッグアイナット(鋳造製) TRUSCO

    ステンレスビッグアイナット(鋳造製)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
  • ハンガーユニットD型 (ステンレス製) TRUSCO

    ハンガーユニットD型 (ステンレス製)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
  • 不等辺アングル ステンレス TRUSCO

    不等辺アングル ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
  • スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCO

    スクリュー釘(ステンレス製)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1パック(50本)
    当日出荷
    全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
    用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
  • ステンレス スナップフックB型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックB型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 樹脂製カードリング TRUSCO

    樹脂製カードリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1セット(10個)
    当日出荷
    リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
    用途書類・カードの綴り。仕様白色材質ナイロン2018年トラスコ掲載ページ10 0449繰り返し・詰め替え対応
  • Tスロットナット TRUSCO

    Tスロットナット

    TRUSCO
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
    用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
  • Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    10日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2795材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)24
  • コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCO

    コンクリート釘 (亜鉛メッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(23本)ほか
    当日出荷
    熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
    用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)表面処理電気亜鉛メッキ
  • 引張コイルばね(スチール) TRUSCO

    引張コイルばね(スチール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
  • ワリカン(ステンレス製) TRUSCO

    ワリカン(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1袋(1個)
    当日出荷
    プライヤなどで絞って閉じます。
    用途連結金具として。
  • 溶接用Uカン TRUSCO

    溶接用Uカン

    TRUSCO
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    ねじを切っていない溶接用のUカンです。
    用途カシメや溶接などに。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1パック(110本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
  • ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(110本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
  • ステンレス スナップフックA型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックA型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1袋
    当日出荷
    リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • WスリングEタイプ両端シンブル TRUSCO

    WスリングEタイプ両端シンブル

    TRUSCO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。