カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 機構部品(27)
- 建築金物(19)
- 物流用品(9)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 研磨材(8)
- 保管用品(7)
- 清掃用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バッテリー・電装(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(27)
- BIG DAISHOWA(56)
- BIGM(丸山製作所)(174)
- CKD(39)
- KITO(キトー)(1,633)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(43)
- KTC(47)
- NAC(長堀工業)(79)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(41)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(80)
- オーティス(47)
- タカノ(50)
- マリンテック(39)
- 京セラ(38)
- 大阪魂(277)
- 廣杉計器(112)
- 日研工作所(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「l-075」の検索結果
特価



折りたたみコンテナ(75Lタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。材質ポリプロピレン質量(kg)3.59最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)329外寸法・奥行(mm)440フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600


折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
折りたたみコンテナ75L用フタ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷開閉がスムーズにできるラッチ付です。 フタをした状態でも積み重ね可能です。 開閉がスムーズにできるラッチ付 フタをした状態でも積み重ね可能です。トラスコ品番751-1566質量(g)734外寸法・幅(mm)648外寸法・高さ(mm)23外寸法・奥行(mm)438
プロケース75L用フタ OD色
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷用途プロケース75L用のフタです。トラスコ品番392-6176質量(g)890外寸法・幅(mm)665外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)458
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2758材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.2ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(27個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(11個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(5個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(45本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(15件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ジョイント金具19型フラットクローム
TRUSCO(9件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2795材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)24
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111セット(2本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(5個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥519税込¥5711袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(10件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(11個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目


安心クッション(はさみこみ型コーナー用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
PPペール丸型 本体のみ
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)色ブルー
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(24本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(25本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
半透明PPペール丸型
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸型色半透明規格RoHS2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体食品衛生法適合