カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
- 制御機器(23)
- メカニカル部品(18)
- 切削工具(13)
- 作業工具(8)
- 建材・エクステリア(5)
- 卓上消耗品(4)
- 測定用品(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ParkerTAIYO(114)
- SMC(110)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TOTIME(7)
- TRUSCO(4)
- イスカル(3)
- サンドビック(2)
- シグマ光機(7)
- テンパール工業(16)
- ネオカットウッド(高儀)(4)
- マザーツール(3)
- メイキコウ(3)
- 三木プーリ(7)
- 三菱電機(2)
- 河村電器産業(2)
- 関西通信電線(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「al-075」の検索結果

スパフレックスカップリング AL-075
三木プーリ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。サイズAL-075寸法L(mm)54.4最大軸穴径(mm)(d1・d2)26寸法L1(mm)21最大トルク(N・m)15寸法D(mm)45最小軸穴径(mm)(d1・d2)7寸法L2(mm)5許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥5,149税込¥5,6641個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥5,149税込¥5,6641個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
ALCコア
BOSCH(ボッシュ)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
スッキリ21 75A AL無
Panasonic(パナソニック)¥56,980~税込¥62,678~1面3日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア無リミッタースペース無
スッキリ21 75A AL無FS付
Panasonic(パナソニック)¥65,980~税込¥72,578~1面4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア無回路スペース2リミッタースペース無![ナンバーリング用パッド PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534432-180717-02.jpg)
ナンバーリング用パッド
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥219税込¥2411パック(3個)当日出荷プラスのナンバーリング用パッド(1パック3個入)です。[パッド大]=ナンバーリング本体型:P・L・U・S・CN・Dに対応します。[パッド中]=ナンバーリング本体型:A・AD・F・K・FG・E・N・ALに対応します。[パッド小]=ナンバーリング本体型:BBに対応します。厚さ:5.5mm仕様ナンバリング繰り返し・詰め替え対応
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
スッキリ21 75A AL付
Panasonic(パナソニック)¥64,980~税込¥71,478~1面32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア無リミッタースペース付
75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 >
関西通信電線¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)ほか4日以内出荷防犯・監視カメラ(CCTV)の接続に最適な同軸ケーブルです。用途監視・防犯カメラなどの映像配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)外部:3.8絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2±0.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)210(220MHz)、417(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部:アルミ合金線インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
ツールセット 700S
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥47,980税込¥52,7781セット(46点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。トラスコ品番119-9994セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420質量(kg)10.7タイプ2段式メタルケース差込角(mm)12.7セット商品数46ケース色レッド
ツールセット 700SX
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(46点組)当日出荷産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケース差込角(mm)12.7セット商品数46ケース色レッド
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10本)当日出荷アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
ポーラスカップ
CC印(ニッカトー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷酸・アルカリに対して安定である。気孔径が小さく均一である。仕様透過壁厚み:1.5mm外径(Φmm)18使用温度(℃)1300化学組成SiO2/23%、Al2O3/75%アズワン品番61-0158-01カップサイズ有効長さ:50mm表面積30cm2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
スパフレックスカップリング (スパイダ) L-075
三木プーリ¥899税込¥9891個当日出荷構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-075寸法L2(mm)12.4寸法K(mm)6寸法R(mm)20
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃
TOTIME¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
























![ナンバーリング用パッド PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534432-180717-02.jpg)