カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(169)
- 保管用品(51)
- 物流用品(51)
- 機構部品(32)
- 清掃用品(17)
- 作業工具(15)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 切削工具(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 研磨材(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建築金物(6)
- メカニカル部品(4)
- 安全用品(4)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 厨房用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(97)
- SMC(4,362)
- KITO(キトー)(1,690)
- ホンダ(1,200)
- 三木プーリ(860)
- 大阪魂(710)
- サンコー(三甲)(677)
- BIGM(丸山製作所)(619)
- MAZDA(マツダ)(615)
- Igus(イグス)(400)
- ニッサン(349)
- IKO(日本トムソン)(332)
- 廣杉計器(319)
- エスコ(314)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(313)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- ニッセイ(240)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(217)
- 水本機械製作所(202)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「l-30」の検索結果
特価

ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥579税込¥6371本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
カットフィルター
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角軸TCLホールカッター
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ユニクロチェーン
TRUSCO¥349~税込¥384~1本当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ロング六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(3件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
ロングボールポイント六角ビット
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
コーナー金具 角型(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
3ウェイLEDランタン
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。付属品樹脂製フック、吊下げ用ホルダー仕様防滴仕様トラスコ品番414-3892高さ(mm)165材質(本体)プラスチック電源単2形アルカリ乾電池(3個)別売外径(Φmm)110保護等級IPX4点灯時間(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)エコロジー商品省エネ
LEDフラッシュルーペ(目盛付)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。用途暗い場所での検査に。トラスコ品番394-7599全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)90種類手持ち式測定範囲(mm)20電源単2乾電池×2本(別売)倍率(倍)10レンズガラス・アクリル(2枚重ね)連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)最小目盛(mm)0.5レンズサイズ(mm)30替球交換不可
カンチレバー型クランプ
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
スタンダード屋外用ドラムリール
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。用途各種屋外の電源コード確保に色ブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
三つ折型ルーペ X6 ブラック
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。トラスコ品番276-9085材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS幅(mm)39材質/仕上レンズ:ガラス高さ(mm)50質量(g)43タイプポケットルーペ種類縞見ルーペ測定範囲(mm)25奥行(mm)52レンズ径(Φmm)30倍率(倍)6最小目盛(mm)1スケール25mm
アルミレベル(箱型)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。用途傾き測定に。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
ラジアスゲージL型
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット(14枚)ほか当日出荷から翌々日出荷工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定材質/仕上硬質ステンレス精度±0.03
屋外用コードリール
TRUSCO¥54,980税込¥60,4781台当日出荷電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。用途各種屋内・屋外の電源確保。夜間の工事現場の電源コードにトラスコ品番563-1860定格電圧(V)125Vコンセント個数3コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付きコンセント形状三相1定格電流(A)5電線長さ(m)30温度センサー〇限度電流(A)15ランプの種類通電ランプ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3電線色黒使用電線VCTプラグの有無2P・3P兼用プラグ接地端子〇
業務用ポリ袋 厚さ0.03mm
TRUSCO¥549~税込¥604~1袋(10枚)当日出荷強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.03色透明RoHS指令(10物質対応)対応
吸着ホワイトボードシート暗線入
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷から9日以内出荷プロジェクター投影が可能な吸着ホワイトボードシートです。ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。暗線入付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白罫幅(mm)50繰り返し・詰め替え対応
高電圧用収縮チューブ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。 特殊な架線処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。 電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化できます。用途電流開閉装置や変電所のバスバーに。材質クロスリンクポリオレフィン色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~120収縮温度110℃収縮後肉厚(mm)3.0
点字マット 2連 誘導タイプ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ライン(誘導)タイプ
紙枠エアプレフィルター
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。 塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 使い捨てです。用途外気処理。 中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。奥行(mm)44縦(mm)610捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)100最終圧力損失(Pa)200
編組チューブ(ほつれ防止タイプ)
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381巻当日出荷通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から翌々日出荷アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 天場二方手すり)
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から翌日出荷アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
ラックピニオン式ステージ X軸ロング
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 ストロークの長いラックピニオン式のステージです。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。厚さ(mm)28材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ奥行(mm)40