カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(169)
  • 保管用品(45)
  • 物流用品(44)
  • 機構部品(32)
  • 清掃用品(18)
  • 作業工具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 切削工具(12)
  • 研磨材(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(68)
  • BIGM(丸山製作所)(619)
  • DNライティング(95)
  • KITO(キトー)(1,679)
  • MIYOSHI(小西製作所)(113)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(154)
  • omron(オムロン)(109)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(132)
  • イマオコーポレーション(117)
  • エスコ(146)
  • サンエス(153)
  • タカノ(91)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(100)
  • ダイヤトレンド(104)
  • ニッセイ(240)
  • 大阪魂(708)
  • 岩田製作所(124)
  • 廣杉計器(804)
  • 水本機械製作所(125)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-30」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
422件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角軸TCLホールカッター TRUSCO

    六角軸TCLホールカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ユニクロチェーン TRUSCO

    ユニクロチェーン

    TRUSCO
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷
    安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
    用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
  • 六角棒ロングレンチ TRUSCO

    六角棒ロングレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 目玉クリップ TRUSCO

    目玉クリップ

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(60個)
    当日出荷
    材質スチール色シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCO

    ロング六角ビット(マグネット入り)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
    用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
  • カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
  • カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)

    TRUSCO
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
  • ロングボールポイント六角ビット TRUSCO

    ロングボールポイント六角ビット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
  • 排水勾配器 TRUSCO

    排水勾配器

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
    用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • はんだ用フラックス TRUSCO

    はんだ用フラックス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適です。 ハケ付きなので塗布が簡単です。 ・信頼性の高いフラックスで、使用後は洗浄不要です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
    用途電子部品はんだ付けに。トラスコ品番207-5834材質/仕上アルコール、ロジン、活性剤容量(mL)30質量(g)26臭気アルコール臭危険等級Ⅱアズワン品番64-8719-01色調単褐色危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量19mL危険物の性状水溶性
  • コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCO

    コーナー金具 角型(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
    用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 3ウェイLEDランタン TRUSCO

    3ウェイLEDランタン

    TRUSCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
    付属品樹脂製フック、吊下げ用ホルダー仕様防滴仕様トラスコ品番414-3892高さ(mm)165材質(本体)プラスチック電源単2形アルカリ乾電池(3個)別売外径(Φmm)110保護等級IPX4点灯時間(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)エコロジー商品省エネ
  • LEDフラッシュルーペ(目盛付) TRUSCO

    LEDフラッシュルーペ(目盛付)

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
    用途暗い場所での検査に。トラスコ品番394-7599全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)90種類手持ち式測定範囲(mm)20電源単2乾電池×2本(別売)倍率(倍)10レンズガラス・アクリル(2枚重ね)連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)最小目盛(mm)0.5レンズサイズ(mm)30替球交換不可
  • カンチレバー型クランプ TRUSCO

    カンチレバー型クランプ

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1丁
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • 三つ折型ルーペ X6 ブラック TRUSCO

    三つ折型ルーペ X6 ブラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
    トラスコ品番276-9085材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS幅(mm)39材質/仕上レンズ:ガラス高さ(mm)50質量(g)43タイプポケットルーペ種類縞見ルーペ測定範囲(mm)25奥行(mm)52レンズ径(Φmm)30倍率(倍)6最小目盛(mm)1スケール25mm
  • スタンダード屋外用ドラムリール TRUSCO

    スタンダード屋外用ドラムリール

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。
    用途各種屋外の電源コード確保に色ブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
  • アルミレベル(箱型) TRUSCO

    アルミレベル(箱型)

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
    用途傾き測定に。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • フレキシブルライト TRUSCO

    フレキシブルライト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
    用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい材質鉄、真鍮スイッチスライド方式(傘の横に位置)電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)吸着力(N)800全光束(Lm)約77連続使用時間(時間)35LED3灯マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56電球の種類LED
  • ラジアスゲージL型 TRUSCO

    ラジアスゲージL型

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(14枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。
    用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定材質/仕上硬質ステンレス精度±0.03
  • 屋外用コードリール TRUSCO

    屋外用コードリール

    TRUSCO
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
    用途各種屋内・屋外の電源確保。夜間の工事現場の電源コードにトラスコ品番563-1860定格電圧(V)125Vコンセント個数3コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付きコンセント形状三相1定格電流(A)5電線長さ(m)30温度センサー〇限度電流(A)15ランプの種類通電ランプ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3電線色黒使用電線VCTプラグの有無2P・3P兼用プラグ接地端子〇
  • 業務用ポリ袋 厚さ0.03mm TRUSCO

    業務用ポリ袋 厚さ0.03mm

    TRUSCO
    ¥549~税込¥604~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
    用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.03色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高電圧用収縮チューブ TRUSCO

    高電圧用収縮チューブ

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。 特殊な架線処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。 電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化できます。
    用途電流開閉装置や変電所のバスバーに。材質クロスリンクポリオレフィン色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~120収縮温度110℃収縮後肉厚(mm)3.0
  • 吸着ホワイトボードシート暗線入 TRUSCO

    吸着ホワイトボードシート暗線入

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    当日出荷
    プロジェクター投影が可能な吸着ホワイトボードシートです。ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。暗線入
    付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白罫幅(mm)50繰り返し・詰め替え対応
  • まとめ買い 業務用ポリ袋 TRUSCO

    まとめ買い 業務用ポリ袋

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱
    当日出荷
    ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
    用途ゴミ袋として
  • 点字マット 2連 誘導タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 誘導タイプ

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ライン(誘導)タイプ
  • 紙枠エアプレフィルター TRUSCO

    紙枠エアプレフィルター

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷
    紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。 塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 使い捨てです。
    用途外気処理。 中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。奥行(mm)44縦(mm)610捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)100最終圧力損失(Pa)200
  • 編組チューブ(ほつれ防止タイプ) TRUSCO

    編組チューブ(ほつれ防止タイプ)

    TRUSCO
    ¥9,398税込¥10,338
    1巻
    当日出荷
    通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
    用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
  • サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO

    サポートピラ(タップ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
  • 一次用(プレ)フィルター ろ材 TRUSCO

    一次用(プレ)フィルター ろ材

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    翌々日出荷
    工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。 一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。
    用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。 地下鉄や地下街の外気処理。 工場空調における外気処理。トラスコ品番207-4839材質ポリエステル幅(mm)605厚さ(mm)15質量(g)50長さ(m)605耐熱温度(℃)80度捕集効率(%)90アズワン品番64-8722-21初期圧力損失(Pa)100ろ過風速(m/s)2.57最終圧力損失(Pa)200定格風量(m3/min)56.6
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
  • ラックピニオン式ステージ X軸ロング TRUSCO

    ラックピニオン式ステージ X軸ロング

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 ストロークの長いラックピニオン式のステージです。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。厚さ(mm)28材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ奥行(mm)40