溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。
色(棒端)朱
切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。
摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。
用途金属加工作業、ガラス作業
仕様すべり止めあり
厚さ(mm)1.1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
EN388規格EN388(4342)
材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)
種類割ピン
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状丸形
タイプ両ボルト
接続方式両端おねじ
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状サラ
適合ドライバー(+)No.2
関連キーワード