「l-75」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質スチール
色シルバー
繰り返し・詰め替え対応
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎形状棒状炎
火炎温度(℃)1500
使用燃料プロパンガス
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具電気ドリル、ボール盤
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム
タイププレート式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
材質(金具)スチール
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。
トラスコ品番595-0050
電源(V)100
消費電力(W)7.5
口金E26
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)600
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
軽量スチールラック
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
色グレー
高さ(mm)2104
棚ピッチ(mm)50
外寸法・高さ(mm)2104
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
色ホワイト
材質(本体)スチール
棚ピッチ(mm)25
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。
トラスコ品番595-0049
電源(V)100
消費電力(W)7.5
口金E26
コード長さ(m)5
口幅(mm)樹脂クリップ:25~45
使用場所屋内、屋外
明るさ(Lm)600
電球の種類LED
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2388
質量(kg)6
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2370
質量(kg)4.8
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2353
質量(kg)3.6
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)12
1台
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)38
材質フレーム:スチールホイール:アルミ
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番461-2361
質量(kg)4
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)12
1台
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
THRL75、THRL75J用のLED交換球です。
用途THRL75、THRL75J用交換球。
トラスコ品番595-0048
消費電力(W)7.5
口金E26
コード長さ(m)5
寿命球:40000時間
明るさ(Lm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)2105
材質(本体)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。
特殊な架線処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。
高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。
電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化できます。
用途電流開閉装置や変電所のバスバーに。
材質クロスリンクポリオレフィン
色赤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-40~120
収縮温度110℃
収縮後肉厚(mm)3.0
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5631
アズワン品番65-2006-37
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.32
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5662
アズワン品番65-2006-39
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル
芯径(mm)38
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
ローラー径(Φmm)65
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)2105
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番257-5664
アズワン品番65-2006-40
1セット
¥129
税込¥142
翌々日出荷
開閉がスムーズにできるラッチ付です。
フタをした状態でも積み重ね可能です。
開閉がスムーズにできるラッチ付
フタをした状態でも積み重ね可能です。
トラスコ品番751-1566
質量(g)734
外寸法・幅(mm)648
外寸法・高さ(mm)23
外寸法・奥行(mm)438
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1組(4個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
用途プロケース75L用のフタです。
トラスコ品番392-6176
質量(g)890
外寸法・幅(mm)665
外寸法・高さ(mm)35
外寸法・奥行(mm)458
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トラスコ品番176-0165
種別各種ダストボックス
形状丸型
寸法(mm)Φ500×565
質量(kg)3
摘要キャスター無
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7071
質量(kg)5
寸法A(mm)35.5
ホイール幅(mm)20
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ