22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 幅(mm)40 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)11×40
1箱(5本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール 黒色 寸法L1(mm)37 寸法L2(mm)37 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール、ユニクロメッキ 無地 寸法L1(mm)37 寸法L2(mm)37 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 板厚(mm)2.0 穴ピッチ(mm)25 材質スチール 表面処理黒塗装仕上 形状L型 穴径(Φmm)6.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質ステンレス 仕様両穴タイプ 幅(mm)40 厚さ(mm)3.0 長穴(mm)11×40
1箱(5本)
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質/仕上スチール 寸法(mm)50×50×4.5t 長穴(mm)13×40
1箱(5本)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質ステンレス 仕様両穴タイプ 寸法(mm)50×50×3.0t 長穴(mm)13×40
1箱(5本)
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
用途アングル端面用。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のアングルカッターに比べ強度に優れ、アングルの固定もしやすくカット時のブレがありません。使い易さ抜群で、作業効率アップ間違いなし。切断能力 SPCP製L型アングル 肉厚2.0×60×40mm
トラスコ品番507-3073 質量(kg)17
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 穴径(Φmm)7 板厚(mm)2 幅W(mm)76 穴ピッチ(mm)40 長穴(mm)7×30
1個
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素鋼(S55C) 付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド) 材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様パンチングボード(mm):900×890 付属品フックL・S 各6個 トラスコ品番206-9903 材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒) 質量(kg)23.7 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1705 奥行(mm)428 間口(mm)900 均等荷重(kg)0.5 表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト) 最大積載量(kg)80/台 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900 梱包数1台 最大積載量(kg/台)80 引出しなし
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様パンチングボード(mm):900×890 付属品フックL・S 各6個 トラスコ品番206-9902 材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒) 質量(kg)22.2 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1630 奥行(mm)391 間口(mm)900 均等荷重(kg)0.3 表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト) 最大積載量(kg)80/台 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900 梱包数1台 最大積載量(kg/台)80 引出しなし
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

引出し付き壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 セット内容フックL・S 各6個 幅(mm)900 寸法(mm)パンチングボード:900×890 材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) ホワイト(パネル) キャスター自在式 50mm (2個) テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚 最大積載量(kg)120 引出し1
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 工具の整理・管理。 トラスコ品番206-9901 セット内容フックL・S 各6個 材質/仕上パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒) 質量(kg)17.3 高さ(mm)1630 タイプワイド 奥行(mm)391 間口(mm)900 均等荷重(kg)0.1 寸法(縦×横)(mm)(パンチングボード)890×900 アズワン品番64-8754-44 最大積載量(kg/台)40
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番161-0442 セット内容フックL・S 各6個 材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 質量(kg)1.15 ホワイト(パネル) 高さ(mm)39.5 奥行(mm)300 間口(mm)265 キャスター自在式 50mm (2個) テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚 サイズ(mm)パンチングボード:900×890
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 付属品フックL・S 各6個 トラスコ品番206-9904 材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒) 高さ(mm)1705 奥行(mm)428 間口(mm)900 均等荷重(kg)0.4 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900 最大積載量(kg/台)40 引出しなし
1台
48,980 税込53,878
当日出荷