6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角部の保護用のエッジボードです。 梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。 PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。 ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 長さ(mm)100 幅(mm)50 材質/仕上紙(純パルプ)
1箱(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来にない書き消しができる木製のパーテーションです。オフィス空間や会議室においても馴染みやすい木目調の板面です。スタッキングができる脚部のデザインです。L字に配置して簡易的な打合せスペース等をつくることができます。ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
用途ミーティングスペースのホワイトボードとして ブラウン 間口(mm)900
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番161-0442 セット内容フックL・S 各6個 材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 質量(kg)1.15 ホワイト(パネル) 高さ(mm)39.5 奥行(mm)300 間口(mm)265 キャスター自在式 50mm (2個) テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚 サイズ(mm)パンチングボード:900×890
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 仕様パンチングボード(mm):900×890 付属品フックL・S 各6個 トラスコ品番206-9903 材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒) 質量(kg)23.7 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1705 奥行(mm)428 間口(mm)900 均等荷重(kg)0.5 表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト) 最大積載量(kg)80/台 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900 梱包数1台 最大積載量(kg/台)80 引出しなし
1台
63,980 税込70,378
欠品中

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 工具の整理・管理。 トラスコ品番206-9901 セット内容フックL・S 各6個 材質/仕上パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒) 質量(kg)17.3 高さ(mm)1630 タイプワイド 奥行(mm)391 間口(mm)900 均等荷重(kg)0.1 寸法(縦×横)(mm)(パンチングボード)890×900 アズワン品番64-8754-44 最大積載量(kg/台)40
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

引出し付き壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 セット内容フックL・S 各6個 幅(mm)900 寸法(mm)パンチングボード:900×890 材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) ホワイト(パネル) キャスター自在式 50mm (2個) テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚 最大積載量(kg)120 引出し1
1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)