ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格インチ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
形状L型
タイプ首下ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
先端形状六角
表面仕上げ黒染め
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC53~57
先端形状六角
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60
形状L型
タイプ首下ショート・ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番389-6901
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)
質量(g)221
1セット(9本組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
先端形状六角(いじり止め穴付)
2018年トラスコ掲載ページ4 0766
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
硬度HRC50~58
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状L型
タイプ標準
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプ首下ショート
硬度HRC55~60
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
タイプロング
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番250-4812
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質/仕上クロームバナジウム鋼
質量(g)400
硬度HRC53~57
組本数9
1セット(9本組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
付属品ホルダ
トラスコ品番415-9039
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)484
硬度HRC55~58
表面処理マットクロムメッキ
1セット(9本組)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質ステンレス(SUS420)
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。
特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。
ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショートロング
トラスコ品番389-7001
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)
質量(g)395
1セット(9本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状トリプル型
仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル
トラスコ品番837-1272
全長(mm)275
質量(g)210
先端形状ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ4 0724
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
モノタロウ
¥299
税込¥329
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番445-6181
セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)28
表面処理黒染め
1セット(7本)
¥539
税込¥593
当日出荷
六角棒レンチ用のパイプハンドルです。
六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。
ボールポイントを使用して本締めができます。
種類パイプハンドル
全長(mm)190
トラスコ品番768-4215
質量(g)119
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。最大25°の角度からねじを回すことができます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
タイプロング
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。
六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。
硬度はHRC53~57です。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番301-9004
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(g)265
1セット(9本組)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質ステンレス(SUS420)
関連キーワード
1
2
3
次へ