カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(2)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(443)
  • ニッサン(41)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • CKD(29)
  • ホーザン(27)
  • RS PRO(18)
  • サンコー(三甲)(12)
  • ホンダ(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • サンコー(タイタン)(7)
  • アズワン(6)
  • NSK(日本精工)(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 廣杉計器(6)
  • 内外電機(5)
  • 橋本クロス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-505」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)TRUSCO
629,800税込692,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)TRUSCO
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)TRUSCO
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷から50日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)TRUSCO
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
カットフィルター TRUSCOカットフィルターTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOカットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCOカットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO
4,198税込4,618
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/mm)36/10
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)50電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)4300明るさ(Lm)4300電源(V)110口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-50WLED寿命(時間)40000