カテゴリ
- メカニカル部品(57)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 機構部品(27)
- 建築金物(20)
- 保管用品(15)
- 物流用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 研磨材(8)
- 清掃用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(38)
- SMC(4,800)
- KITO(キトー)(1,639)
- Igus(イグス)(443)
- 大阪魂(292)
- マキテック(181)
- BIGM(丸山製作所)(174)
- CKD(152)
- ホンダ(137)
- 三木プーリ(124)
- MAZDA(マツダ)(83)
- NAC(長堀工業)(81)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(80)
- 東海キャスター(78)
- TAKIGEN(タキゲン)(71)
- 日研工作所(69)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- BIG DAISHOWA(56)
- KTC(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「l075」の検索結果

折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
折りたたみコンテナ(75Lタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。材質ポリプロピレン質量(kg)3.59最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)329外寸法・奥行(mm)440フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
折りたたみコンテナ75L用フタ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷開閉がスムーズにできるラッチ付です。 フタをした状態でも積み重ね可能です。 開閉がスムーズにできるラッチ付 フタをした状態でも積み重ね可能です。トラスコ品番751-1566質量(g)734外寸法・幅(mm)648外寸法・高さ(mm)23外寸法・奥行(mm)438
プロケース75L用フタ OD色
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷用途プロケース75L用のフタです。トラスコ品番392-6176質量(g)890外寸法・幅(mm)665外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)458
ハンドパレットトラック(超低床式)
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷から31日以内出荷フォーク最低高36mmの超薄型です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用しています。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。 超低床式です。仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径140×幅50mm、ポリウレタン車輪 径34×幅81mm(シングル車輪)タイプ超低床式全高(mm)1110
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台15日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)色オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7071材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mm
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2651材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.1ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2782材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)6.9ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2774材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5.5ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2758材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.2ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L3000mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7101材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)8.3ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2400mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7097材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.7ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2669材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.6ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801台15日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2752材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P75×L3000mm
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2841材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)20.30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ57スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷トラスコ品番300-6077材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)57.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P75×L3000mm
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷トラスコ品番300-5470材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)33.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L3000mm
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷トラスコ品番300-5518材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)39.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mm
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2728材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)21.98ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L3000mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2388材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)6ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L2400mm
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2523材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)5.4ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2400mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2370材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)4.8ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L1800mm
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2353材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)3.6ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L3000mm
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2531材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)6.7ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L1800mm
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2507材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)4ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2000mm
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2361材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)4ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L2000mm
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2515材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)4.5ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷トラスコ品番300-5500材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1000mm
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷トラスコ品番300-6085材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)1000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)35材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷トラスコ品番300-5542材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷トラスコ品番300-5534材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70