カテゴリ
- 清掃用品(31)
- 機構部品(28)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 建築金物(12)
- 物流用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 保管用品(9)
- 作業工具(8)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 厨房用品(5)
- 手袋(3)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(43)
- SMC(5,389)
- ホンダ(892)
- Igus(イグス)(417)
- 大阪魂(297)
- BIGM(丸山製作所)(218)
- Panasonic(パナソニック)(196)
- MAZDA(マツダ)(153)
- ヤスダインテリアサプライ(145)
- ニッサン(137)
- エスコ(124)
- トヨタ(118)
- 日研工作所(100)
- EKチェーン(100)
- TAKIGEN(タキゲン)(92)
- IKO(日本トムソン)(88)
- サンコー(三甲)(81)
- マキテック(81)
- BIG DAISHOWA(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(1)
「l90」の検索結果

段ボール製ゴミ箱 90L 本体
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が2つ付いてるため、ゴミ袋を2つ用意頂けたら分別可能なゴミ箱になります。 工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。トラスコ品番207-5927材質/仕上段ボール色茶高さ(mm)603質量(g)862奥行(mm)351容量(L)90間口(mm)447機能袋止め機能アズワン品番64-8481-95商品タイプ本体適合フタDBG90F
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
事務椅子 ビニールレザー張り キャスター無
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781脚当日出荷スタンダードなオフィスチェアです。 ビニールレザー張りですので、多少の汚れも一拭きです。トラスコ品番503-5732材質背部・座部/ポリウレタン、脚部/スチール幅(mm)400質量(kg)6.3色グレー高さ(mm)715~815種類オフィスチェア張地ビニールレザー肘掛なし座上下調節ねじ式使用脚固定脚座幅(mm)400座幅×座奥×座高(mm)400×380×385~485座高(mm)385~485材質(脚部)スチール(粉体塗装)座奥行(mm)380色(座面)グレー
アルミレベル(箱型)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。用途傾き測定に。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
ポリ容器 90L 蓋なし
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷容量(L)85トラスコ品番176-0203種別各種ダストボックス材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸型寸法(mm)Φ520×610質量(kg)3.3色ブルー摘要キャスター無高さ(mm)610耐熱温度(℃)100℃外径(mm)520フタの種類かぶせ式商品タイプ本体のみ適合フタRBK-90F
アルミLEDライト
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481本当日出荷スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。全光束(Lm)26電球の種類LED特殊用途防滴
カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート
TRUSCO¥439税込¥4831双当日出荷通気性が良く、静電気の発生を抑止します。 発塵性が極めて低いです。用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業材質手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9材質/仕上カーボン/ナイロン色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング指先コートゲージ数13抵抗値(Ω)106~8
溶接用アングルバイス
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
カーボン・ナイロンインナー手袋
TRUSCO¥119税込¥1311双当日出荷通気性が良く、静電気の発生を抑止します。 発塵性が極めて低いです。用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業材質カーボン/ナイロン厚さ(mm)0.9材質/仕上カーボン/ナイロン色グレー入数(双)1ゲージ数13抵抗値(Ω)106~8
安心クッション L字型90cm
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から翌日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。形状L字型材質ニトリルゴム(NBR)
カーボン・ナイロンインナー手袋PU手のひらコート
TRUSCO¥159税込¥1751双当日出荷通気性が良く、静電気の発生を抑止します。 発塵性が極めて低いです。用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業仕様すべり止めあり材質手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9材質/仕上カーボン/ナイロン色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコートゲージ数13抵抗値(Ω)106~8
胴ベルト用替ベルト(鉄製スライドバックル付)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷スタンダードタイプの替えベルトで鉄製スライドバックル付です。ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。ベルト幅(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
吸着ホワイトボードシート暗線入
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から9日以内出荷プロジェクター投影が可能な吸着ホワイトボードシートです。ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。暗線入付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白罫幅(mm)50繰り返し・詰め替え対応
軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷材質(ねじ部)ステンレス(SUS304)首振角度(°)20材質(底部)ニトリルゴム(NBR)材質(台座)ステンレス(SUS304)
三段式スライドレール(重荷重用)
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1セット(2本)当日出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです。用途工場設備、機械などの引き出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
クリアライトボックス
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング可仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
キャスターペール 2輪
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。色オレンジ材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂種類キャスター付規格RoHS2
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥499税込¥5491本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
業務用ポリ袋 厚さ0.05mm
TRUSCO¥869税込¥9561袋(10枚)当日出荷強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05色透明RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(17本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
半透明PPペール丸型
TRUSCO(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。色半透明材質ポリプロピレン(PP)形状丸型規格RoHS2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体食品衛生法適合
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(20本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
PPペール角型99L用フタ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷角型PPペール95L(品番:TPPK-90-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9636適合本体TPPK-90-GY-A材質ポリプロピレン(PP)色グレー高さ(mm)130奥行(mm)621間口(mm)426