カテゴリ

  • 保管用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • SMC(324)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • Festo(28)
  • NS(日進工具)(27)
  • ハリケーン(26)
  • AUTO-BI(山田辰)(23)
  • 未来工業(19)
  • ミズノ(18)
  • エスコ(16)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
  • 東芝テック(13)
  • サンコー(タイタン)(11)
  • 日本製線(11)
  • ナビス(アズワン)(10)
  • 神保電器(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
  • 廣杉計器(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-sb」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り) TRUSCOベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り)TRUSCO
549税込604
1セット
当日出荷
M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。
質量(g/セット)200仕様支柱2本分セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×10mm×4セットシルバー質量(g)200
サイドバー TRUSCOサイドバーTRUSCO
799税込879
1枚
当日出荷
用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。
メッシュカラーブーツDX TRUSCOメッシュカラーブーツDXTRUSCO(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1足
当日出荷
ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにく彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。
用途土木・建築現場機能耐滑ブラック/オレンジ足幅EE材質胴部・底部:ラバー、裏材:メリヤス形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ長靴
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)双眼ズーム式 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)双眼ズーム式TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
厚さ(mm)300~450トラスコ品番124-8650幅(mm)250質量(kg)5奥行(mm)285
マグネット構内標識 TRUSCOマグネット構内標識TRUSCO
569税込626
1枚
当日出荷から翌々日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット
メッシュラック用サイドバー TRUSCOメッシュラック用サイドバーTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。仕様間口用付属品ABS樹脂製スリーブ2組トラスコ品番256-6010長さ(mm)1800質量(kg)1.2
マグネットツール脱磁キャップ TRUSCOマグネットツール脱磁キャップTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
お持ちのマグネットツールにかぶせることで、付着した鉄粉などを容易に落とすことができます。キャップ先端のステンレスは、磁石に吸着しますので作業性が良いです。ご使用される磁石は、10N以上を推奨しています。
用途付着した鉄粉を落とす際に。トラスコ品番381-7898材質本体:ポリアセタール(POM)(黒)、吸着部:ステンレス(SUS304CSP)全長(mm)40内径(Φmm)キャップ:17.5外径(mm)28径(mm)23.5
ステンレス製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
55,980税込61,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
三つ折りサポーターベルト TRUSCO三つ折りサポーターベルトTRUSCO
3,285税込3,614
1本
当日出荷
三つ折りにしたことで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納でき便利です。インナークッション部分に発泡ウレタンが入っており、繰り返しの使用でも潰れにくくなっています。腰に馴染みやすい設計となっており、道具袋をぶら下げても腰への負担が軽減されます。
用途胴ベルト用サポーターベルト仕様ベルト通し数:5材質本体:ナイロン適合ベルト幅(mm)50
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型TRUSCO
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー仕様下段開放型高さ(mm)1807タイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型TRUSCO
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラックTRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1200タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862
中量ボルトレス棚 M3型用中間ビーム TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用中間ビームTRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌日出荷
ネオグレー材質スチール
軽中量ボルトレス棚 M2型用中間ビーム TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用中間ビームTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌日出荷
ネオグレー材質スチール
軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結TRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様下段開放型グレー高さ(mm)1807タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
ボルトレス軽量棚”M1型”用追加棚板(中棚受付) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型”用追加棚板(中棚受付) サテンブラックTRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
特殊断面形状により、軽量かつ強靭な棚板です。
付属品中棚受2本材質スチールサテンブラック間口(mm)902
M1型ボルトレス軽量棚用支柱 サテンブラック TRUSCOM1型ボルトレス軽量棚用支柱 サテンブラックTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
M1型サテンブラックスチール棚用部材です。
トラスコ品番356-7880材質スチールサテンブラック
ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1500mmタイプ) サテンブラックTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1500タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラックTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1200タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラックTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1500タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラックTRUSCO
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1800タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1800mmタイプ) サテンブラックTRUSCO
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1800タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付)TRUSCO
219,800税込241,780
1台
12日以内出荷
地震の際フックが棚に掛かり飛び出さない安全装置付きです。
材質スチールネオグレー高さ(mm)1840タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)150棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)150棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)40