インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10
フトコロの深さ(mm)38
刃厚(mm)1
シャンク形状三面取(ストレート)
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色クリア
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
使用流体水
特性食衛適合/透明性
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質高速度鋼(SKS)
シャンク径(Φmm)10
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
材質/仕上スチール
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
網目(mm)5.5
グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。
軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
厚さ(mm)0.33
標準張力なし
質量(g)30
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。
適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
砥材アルミナ
外径(Φmm)100
付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)16
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質ステンレス(SUS303)
材質/仕上ステンレス
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質/仕上スチール
仕様平頭
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途モーターの吸い込み口のフィルターに。
材質ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)8
タイプカットタイプ
耐熱温度(℃)170
難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質/仕上アルミ
仕様平頭
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
材質/仕上ステンレス
軽くて・安いエコノミーハンドトラックです。
用途事務所などの荷物の移動に最適です
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪)ゴム
タイプメッシュ
キャスター金具スチール
特性軽量、安いエコノミー、メッシュ
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
色ネオグレー
付属品ロックピン2個
トラスコ品番510-9361
質量(kg)0.8
適合サイズ(mm)間口905用
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
トラスコ品番257-2722
アズワン品番65-2045-20
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。
配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。
分岐配線が簡単に取り出せます。
RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。
材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス
色シルバー/ブラック
長さ(m)1
適合温度(℃)最高240(シート部)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品樹脂ベース×1
トラスコ品番538-1198
適合機種高さ900mm用
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)900
奥行(mm)30
間口(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度20±5
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)9
ろ過風速(m/s)1.5
色ホワイト
材質(本体)スチール
間口(mm)942
耐荷重(kg/段)100
棚ピッチ(mm)25
総耐荷重(kg)700
有効間口(mm)862
2018年トラスコ掲載ページ8 0045
棚板内寸・間口(mm)862
均等耐荷重(kg/段)100
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。M1.5-16Tを棚にセットするには中受け金具M1.5-NU6が別途必要です。
トラスコ品番257-2730
アズワン品番65-2045-08
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)66.4
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)24
ろ過風速(m/s)1.5
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
切断能力(mm)軽天:2.3
適合材鉄
床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。
高さ(mm)92
色ネオグレー
奥行(mm)10
材質スチール
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー
高さ(mm)906
材質(本体)スチール/粉体塗装
棚ピッチ(mm)25
組立時間30分(2人)
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)906
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ