厚さ(mm)300~450
トラスコ品番124-8650
幅(mm)250
質量(kg)5
奥行(mm)285
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。
質量(g/セット)200
仕様支柱2本分
セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×10mm×4セット
色シルバー
質量(g)200
ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。
靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。
底面は滑りにく彫刻構造です。(アメ底)
反射テープ付です。
用途土木・建築現場
機能耐滑
色ブラック/オレンジ
足幅EE
材質胴部・底部:ラバー、裏材:メリヤス
形状ハイカット
種類作業靴
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
お持ちのマグネットツールにかぶせることで、付着した鉄粉などを容易に落とすことができます。キャップ先端のステンレスは、磁石に吸着しますので作業性が良いです。ご使用される磁石は、10N以上を推奨しています。
用途付着した鉄粉を落とす際に。
トラスコ品番381-7898
材質本体:ポリアセタール(POM)(黒)、吸着部:ステンレス(SUS304CSP)
全長(mm)40
内径(Φmm)キャップ:17.5
外径(mm)28
径(mm)23.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付方式マグネット
取付け方法マグネット
用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。
仕様間口用
付属品ABS樹脂製スリーブ2組
トラスコ品番256-6010
長さ(mm)1800
質量(kg)1.2
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
棚板調整ピッチ(mm)25
三つ折りにしたことで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納でき便利です。インナークッション部分に発泡ウレタンが入っており、繰り返しの使用でも潰れにくくなっています。腰に馴染みやすい設計となっており、道具袋をぶら下げても腰への負担が軽減されます。
用途胴ベルト用サポーターベルト
仕様ベルト通し数:5
材質本体:ナイロン
色黒
適合ベルト幅(mm)50
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。
材質黄銅
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様下段開放型
高さ(mm)1807
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1807
重量物の床置き保管に最適なラックです。
色グレー
高さ(mm)1811
棚ピッチ(mm)25
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。
色ネオグレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)900
均等耐荷重(kg/段)300
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色サテンブラック
高さ(mm)1800
タイプ単体型
間口(mm)942
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)862
最大積載量(kg/台)700
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)700
棚板内寸・間口(mm)862
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。
高さ(mm)1811
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様下段開放型
色グレー
高さ(mm)1807
タイプ連結型
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1807
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色サテンブラック
高さ(mm)1500
タイプ単体型
間口(mm)942
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)862
最大積載量(kg/台)700
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)700
棚板内寸・間口(mm)862
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色サテンブラック
高さ(mm)1200
タイプ単体型
間口(mm)942
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)862
最大積載量(kg/台)700
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)700
棚板内寸・間口(mm)862
M1型サテンブラックスチール棚用部材です。
トラスコ品番356-7880
材質スチール
色サテンブラック
特殊断面形状により、軽量かつ強靭な棚板です。
付属品中棚受2本
材質スチール
色サテンブラック
間口(mm)902
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色サテンブラック
高さ(mm)1500
タイプ連結型
間口(mm)942
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)862
最大積載量(kg/台)700
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板内寸・間口(mm)862
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色サテンブラック
高さ(mm)1200
タイプ連結型
間口(mm)942
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)862
最大積載量(kg/台)700
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板内寸・間口(mm)862
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色サテンブラック
高さ(mm)1800
タイプ連結型
間口(mm)942
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)862
最大積載量(kg/台)700
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板内寸・間口(mm)862
地震の際フックが棚に掛かり飛び出さない安全装置付きです。
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1840
タイプ連結型
棚段数3
棚ピッチ(mm)150
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1840
均等積載量(kg/段)40
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)150
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)40
関連キーワード