カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(153)
    • 六角ボルト(10)
    • 小ねじ(9)
    • 六角穴付ボルト(12)
  • 機構部品(42)
    • クランピングボルト(1)
    • ローレットノブ(6)
  • 物流用品(35)
  • 切削工具(29)
  • 研磨材(28)
  • 作業工具(28)
  • 厨房用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(67)
  • 大阪魂(3,904)
  • エスコ(1,067)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(243)
  • ハリケーン(18)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
  • MIYAGAWA(2)
  • RS PRO(834)
  • イマオコーポレーション(241)
  • AMPHENOL(236)
  • SMC(191)
  • OSG(オーエスジー)(187)
  • Festo(186)
  • プロトブレンボ(181)
  • KHK(小原歯車工業)(170)
  • 水本機械製作所(145)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(140)
  • WURTH ELEKTRONIK(128)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(118)
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • M3(24)
  • M4(30)
  • M5(25)
  • M6(18)
  • M7(1)
  • M8(7)
  • M9(1)
  • M10(210)
  • M12(2)
  • その他(12)
長さ(mm)
  • 8(4)
  • 10(29)
  • 12(5)
  • 15(10)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 20(15)
  • 25(15)
  • 30(15)
  • 35(12)
  • 40(22)
  • 45(8)
  • 50(18)
  • 55(6)
  • 60(11)
  • 65(4)
  • 70(8)
  • 75(4)
  • 80(2)
  • 100(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.5(9)
  • 0.7(36山)(16)
  • 0.8(16)
  • 1(16)
  • 1.25(8)
  • 1.5(57)
  • 1.75(2)
  • その他(1)
材質
  • ステンレスすべて(56)
  • A2(11)
  • SUS303(1)
  • SUS304(25)
  • SUS410(3)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(6)
  • チタン(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(79)
  • SCM435(10)
  • SPCC(2)
  • SS400(6)
  • SWCH(7)
  • SWRCH(2)
  • SWRH(3)
  • SWRM(5)
  • 炭素鋼(3)
種別
  • 種別全ねじ(14)
  • 種別半ねじ(6)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(19)
  • 3価ホワイト(6)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(11)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(4)
3価クロメート・3価ホワイト・ニッケル・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・黒染め・黒色酸化皮膜
ねじ山種類
  • メートル並目(15)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
なべ(7)
頭部形状
アイ・デンデン(1)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
ボタン(5)
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
六角(9)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(9)
頭部形状
六角穴付き皿(3)
頭部形状
極低頭(4)
頭部形状
(5)
なべ・アイ・デンデン・トラス・ボタン・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・極低頭・皿
取付穴形状
取付穴形状
ツーホール(2)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン5ロブ(1)
取付穴形状
ピン六角穴(2)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(3)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(17)
取付穴形状
十字穴(4)
ツーホール・トライウイング・ピン5ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10ネジ」の検索結果

関連キーワード
340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(18個)ほか
当日出荷から翌日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
スタットボルト ネジ M10 TRUSCOスタットボルト ネジ M10TRUSCO
249税込274
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パックTRUSCO
349税込384
1袋(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
269税込296
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パック TRUSCO六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げねじの種類並目表面処理ユニクロめっき強度区分4.8
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじTRUSCO
849税込934
1パック(34本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分10.9規格JIS B1176規格品頭部形状六角種別全ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
フランジナット ネジ M10 TRUSCOフランジナット ネジ M10TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3605高さ(mm)13質量(g)20二面幅(mm)17適合ボルト径M10フランジ径D(Φmm)222018年トラスコ掲載ページ1 1085
直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)材質ナイロン繊維穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10TRUSCO
309税込340
1個
当日出荷から翌日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
4,998税込5,498
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)80穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
5,398税込5,938
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
フェルトディスク直接ねじ込み式フェルトディスク(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCOフェルトディスク直接ねじ込み式フェルトディスク(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
6,598税込7,258
1箱(5枚)
当日出荷から翌日出荷
用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)10仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
二面同時に研磨できます!一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用)TRUSCO
19,980税込21,978
1箱(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。
用途表面研磨、鏡面仕上げに最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)厚さ(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ストレートグラインダー
直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
5,298税込5,828
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。
用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化溶接前のクリーニングステンレス等の溶接あとのヤケとりステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)15仕様直接ねじ込み式材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー適合材ステンレス・アルミ・木工
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 0988
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式) TRUSCOベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式)TRUSCO
8,398税込9,238
1箱(5個)
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)95ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)10トラスコ品番470-2654材質国産羊毛フェルト質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]適合材鉄・ステンレスねじ径(Φmm)M10(P1.5)
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
ベベルディスク フェルト TRUSCOベベルディスク フェルトTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。トラスコ品番835-6132材質国産羊毛フェルト質量(g)582018年トラスコ掲載ページ5 0999
ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
819税込901
1パック(65個)
当日出荷
種類平ワッシャー
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
5,598税込6,158
1セット(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に材質ナイロン不織布厚さ(mm)11質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(20個)
当日出荷から翌日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(12件のレビュー)
579税込637
1パック(27個)ほか
当日出荷から翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
Uナット(ステンレス) TRUSCOUナット(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
739税込813
1パック(3個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(6件のレビュー)
839税込923
1パック(42個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(23件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
839税込923
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(18個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1パック(40個)
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(95個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用カップブラシ TRUSCO電動工具用カップブラシTRUSCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら