保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
加工ねじメートルねじ
バッテリーボールねじ式のため、自然降下しません。ベクトル制御を採用しているため省エネでスムーズな昇降を実現しています。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の運搬・昇降など。
トラスコ品番464-2406
ストローク(mm)1429
全高(mm)1821
均等荷重(kg)200
フォーク高さ(mm)71~1500
車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪)
電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)
バッテリー(搭載)30A19L
充電時間約12時間
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)(無負荷時)24/24、(全負荷時)24/24
荷重中心距離(mm)300
車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125
フォーク寸法(mm)スライド外幅:130~468
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
1台
¥349,800
税込¥384,780
14日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記JIS3級
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。
セット内容先・中・上
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。
用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。
屋外等でさびやすい場所での使用。
ねじ寸法M20×2.50
許容荷重(kg)1200
ねじピッチ(mm)2.50
直径(Φmm)(台座)60
表面処理亜鉛メッキ
トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。
幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。
すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。
ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質(車輪)ウレタンエストラマー
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコの軽・中量棚に取り付けられます。
ネット・壁掛け兼用取り付け金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください。)
木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質/仕上スチール製、粉体塗装仕上げ
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
タイプ自在式
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
取付ねじサイズ:M4対応
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。
幅(mm)15
材質/仕上ステンレス(SUS430)
取付ねじM4
穴径(mm)6.8×4.2
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
トラスコ品番464-2392
ストローク(mm)1118
タイプテーブル式
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1521
テーブル高さ(mm)85~1203
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620
充電時間約10時間
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)19/19
荷重中心距離(mm)300
1台
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)600
仕様ISO14001認証取得工場製
材質/仕上ステンレス(SUS304)
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
トラスコ品番464-2431
ストローク(mm)818
タイプテーブル式
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1221
テーブル高さ(mm)85~903
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620
充電時間約10時間
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)14/14
荷重中心距離(mm)300
1台
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
トラスコ品番464-2414
ストローク(mm)1418
タイプテーブル式
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1821
テーブル高さ(mm)85~1503
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620
充電時間約10時間
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)24/24
荷重中心距離(mm)300
1台
¥359,800
税込¥395,780
29日以内出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。
付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様六角ナット、丸ワッシャー付
材質ステンレス(SUS304)
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番506-1229
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1880×923×1821
有効間口(mm)1730
棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番506-1148
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1880×639×1821
有効間口(mm)1730
棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番508-1742
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×639×1821
有効間口(mm)1730
棚板調整ピッチ(mm)50mm
棚板内寸・間口(mm)1730
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番506-3124
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1580×639×1821
有効間口(mm)1430
棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
用途コンテナの保管用。
材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
色ネオグレー
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)1203
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1203
棚板内寸・間口(mm)1116
トラスコ品番445-6211
適合機種TRV-100
質量(g)200
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番445-6319
適合機種TSLV-100
質量(g)260
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番506-3302
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)980×923×2121
有効間口(mm)830
棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番508-1912
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×781×2121
有効間口(mm)830
棚板調整ピッチ(mm)50mm
棚板内寸・間口(mm)830
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番506-3281
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)980×781×2121
有効間口(mm)830
棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番506-3264
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)980×781×2121
有効間口(mm)830
棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番506-3043
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)980×781×1821
有効間口(mm)830
棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番506-3027
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)980×781×1821
有効間口(mm)830
棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番508-1297
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×781×1521
有効間口(mm)830
棚板調整ピッチ(mm)50mm
棚板内寸・間口(mm)830
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番508-2072
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×781×1221
有効間口(mm)830
棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番506-2616
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)980×781×1221
有効間口(mm)830
棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番506-3221
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)980×639×2121
有効間口(mm)830
棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番508-1637
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×639×1821
有効間口(mm)830
棚板調整ピッチ(mm)50mm
棚板内寸・間口(mm)830
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番508-1611
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×639×1821
有効間口(mm)830
棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ