カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(73)
    • 小ねじ(9)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角ボルト(1)
  • 物流用品(1,096)
  • 保管用品(198)
  • 機構部品(40)
  • 作業工具(29)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 厨房用品(18)
  • 測定用品(11)
  • 防災用品(10)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(46)
  • 大阪魂(2,380)
  • エスコ(1,352)
  • OHSATO(大里)(26)
  • TRUSCO
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(283)
  • ボサード(13)
  • イマオコーポレーション(192)
  • ノーブランド(12)
  • SMC(55,523)
  • AMPHENOL(1,380)
  • ブランドをもっと見る
  • M2(31)
  • M3(10)
  • M4(9)
  • M5(15)
  • M6(17)
  • M8(11)
  • M10(9)
  • M12(12)
  • M14(15)
  • M16(52)
  • ねじの呼びをもっと見る
  • 3(6)
  • 4(8)
  • 5(8)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(8)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 長さ(mm)をもっと見る
  • 頭部形状
    なべ(4)
  • 頭部形状
    六角(1)
  • 頭部形状
    六角穴付き(1)
  • 頭部形状
    (2)
  • ステンレスすべて(36)
  • SUS304(16)
  • SUSXM7(6)
  • 樹脂すべて(3)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 鉄すべて(38)
  • S45C(3)
  • SCM435(2)
  • SS400(6)
  • SWRM(3)
  • 材質をもっと見る
  • 取付穴形状
    ヘクサロビュラ(1)
  • 取付穴形状
    六角穴(2)
  • 取付穴形状
    十字穴(3)
  • 3価クロメート(8)
  • 3価ホワイト(3)
  • 3価ユニクロ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(1)
  • 0.4(18)
  • 0.5(8)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(7)
  • 1(5)
  • 1.25(5)
  • 1.5(5)
  • 1.75(5)
  • 2(25)
  • 2.5(2)
  • ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
  • No.1(8)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(62)

「m2 ねじ」の検索結果

1,502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO
3,780税込4,158
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)TRUSCO
2,850税込3,135
1パック(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型
耐震用アジャスターストッパー TRUSCO耐震用アジャスターストッパーTRUSCO
15,600税込17,160
1セット
当日出荷
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。付属品プライマーB(5g)×1材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤長さ(mm)205幅(mm)100適合ボルトM12~M20
グリップノブ めねじタイプ TRUSCOグリップノブ めねじタイプTRUSCO
209税込230
1個
翌日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
グリップノブロング めねじタイプ TRUSCOグリップノブロング めねじタイプTRUSCO
289税込318
1個
翌日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
軽荷重作業台(300kg)AE型 TRUSCO軽荷重作業台(300kg)AE型TRUSCO
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(無記号)
軽荷重作業台(250kg)BE型 TRUSCO軽荷重作業台(250kg)BE型TRUSCO
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番859-0137材質本体:スチールホワイト高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)250ねじ寸法アジャスター:M16×2.0材質(天板)リノリューム張色(脚部)ホワイト(W)引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
軽荷重作業台(200kg)AO型 TRUSCO軽荷重作業台(200kg)AO型TRUSCO
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番125-9123材質本体:スチールホワイト高さ(mm)740奥行(mm)600間口(mm)900均等荷重(kg)200ねじ寸法アジャスター:M16×2.0材質(天板)ポリ化粧グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
軽荷重作業台(180kg)BO型 薄型2段引出付 TRUSCO軽荷重作業台(180kg)BO型 薄型2段引出付TRUSCO
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番856-3794材質本体:スチールホワイト高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)180ねじ寸法アジャスター:M16×2.0材質(天板)リノリューム張色(脚部)ホワイト(W)引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
オプションキャスターセット(4個1セット) ゴム車タイプ TRUSCOオプションキャスターセット(4個1セット) ゴム車タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1セット(4個)
翌々日出荷
作業台に取り付けることにより移動が簡単にできます。
用途作業台などに使用できます。付属品スパナ1本(サイズ30mm)トラスコ品番538-6384適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、UTVC型、BO型材質スチール、車輪:ゴム、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)100取付高(mm)134軸長(mm)25ねじ径(mm)M16×P2
高さ調節式作業台 標準タイプ TRUSCO高さ調節式作業台 標準タイプTRUSCO
87,980税込96,778
1台
当日出荷
最大210mmの高さの調整ができます。
トラスコ品番393-3130材質本体:スチールヤンググリーン高さ(mm)600~810奥行(mm)600間口(mm)1200均等荷重(kg)500材質(天板)ダップ化粧アジャストねじMM16×2.0グリーン購入法適合
スチールラック M2型軽中量棚 連結 TRUSCOスチールラック M2型軽中量棚 連結TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ連結型棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック M2型軽中量棚 単体 TRUSCOスチールラック M2型軽中量棚 単体TRUSCO
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)TRUSCO
559,800税込615,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)TRUSCO
439,800税込483,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様電動ボールねじ式付属品フットスイッチ(コード2m)トラスコ品番572-4284材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)680電源(V)AC200ジャバラテーブル高さ(mm)200~880モーター出力(kW)0.4均等荷重(kg)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750電源コード(m)4操作方法フットスイッチ昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)TRUSCO
439,800税込483,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様電動ボールねじ式付属品フットスイッチ(コード2m)トラスコ品番572-4288材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)680電源(V)AC100ジャバラテーブル高さ(mm)200~880モーター出力(kW)0.4均等荷重(kg)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750電源コード(m)4操作方法フットスイッチ昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)TRUSCO
669,800税込736,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ)TRUSCO
669,800税込736,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。仕様電動ボールねじ式付属品フットスイッチ(コード2m)トラスコ品番572-4280材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)680電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラテーブル高さ(mm)200~880モーター出力(kW)0.4均等荷重(kg)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750電源コード(m)2操作方法フットスイッチ昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)TRUSCO
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様電動ボールねじ式付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)AC200ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)4操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)TRUSCO
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様電動ボールねじ式付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)AC100ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)4操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ)TRUSCO
559,800税込615,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。仕様電動ボールねじ式付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
14,980税込16,478
1缶(3400本)ほか
5日以内出荷
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
8,998税込9,898
1缶(3700本)ほか
5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
”コゾウリフター”(バッテリーボールねじ式) TRUSCO”コゾウリフター”(バッテリーボールねじ式)TRUSCO
359,800税込395,780
1台
14日以内出荷
バッテリーボールねじ式のため、自然降下しません。ベクトル制御を採用しているため省エネでスムーズな昇降を実現しています。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の運搬・昇降など。トラスコ品番464-2406ストローク(mm)1429全高(mm)1821均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)71~1500車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪)電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)バッテリー(搭載)30A19L充電時間約12時間昇降方式バッテリーボールねじ式昇降時間(秒)(無負荷時)24/24、(全負荷時)24/24荷重中心距離(mm)300車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125フォーク寸法(mm)スライド外幅:130~468フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) TRUSCO”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V)TRUSCO
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。電源(V)DC24V電源DC24Vモーター出力(kW)0.07均等荷重(kg)100電源コード(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ2m)昇降方式電動ボールねじ式
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
4,698税込5,168
1缶(1300本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
”キャスターフリー作業台”(薄型2段引き出し付) TRUSCO”キャスターフリー作業台”(薄型2段引き出し付)TRUSCO
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。CFWP型はダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
材質本体:スチール高さ(mm)740均等荷重(kg)500組立時間2人40分ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
軽量作業台”AE型”(ビニールマット張り) 立ち作業用(高さ:902mm) TRUSCO軽量作業台”AE型”(ビニールマット張り) 立ち作業用(高さ:902mm)TRUSCO
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
トラスコ品番303-2116材質本体:スチール、ビニールマット:塩化ビニール、天板:ポリ化粧高さ(mm)902奥行(mm)450間口(mm)900均等荷重(kg)300材質(天板)ポリ化粧ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0色(脚部)グリーン
大型中量作業台”HWD型” 下棚付 TRUSCO大型中量作業台”HWD型” 下棚付TRUSCO
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
工程数の少ない組み立て作業や、長尺物、大型製品の組み立てに合った大型作業台です。グループや班単位の作業に最適です。引出しUDC-002は、間口2400mmで最大8個間口1800mmで6個付けられます。
材質本体:スチール、天板:ダップ化粧高さ(mm)740奥行(mm)1200均等荷重(kg)1500材質(天板)ダップ化粧ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
軽量作業台”AE型”(帯電防止マット張り) 座り作業用(高さ742mm) TRUSCO軽量作業台”AE型”(帯電防止マット張り) 座り作業用(高さ742mm)TRUSCO
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[M2]])。脚部はホワイト色です。アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です。トラスコ品番243-4911材質本体:スチール、マット:表 合成ゴム、裏 天然ゴム、天板:ポリ化粧高さ(mm)742奥行(mm)450間口(mm)900均等荷重(kg)300材質(天板)ポリ化粧ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0色(脚部)グリーン
大型軽量作業台”AEH型” 下棚付 TRUSCO大型軽量作業台”AEH型” 下棚付TRUSCO
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブルです。流れ作業用、軽作業のロング用、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブル。ダップ樹脂天板:暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れ、そりや割れの発生も減少。ノックダウン方式。脚部はグリーン色です。
トラスコ品番242-4401材質本体:スチール、天板:ダップ化粧高さ(mm)740奥行(mm)1200間口(mm)2400均等荷重(kg)300材質(天板)ダップ化粧ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
軽量作業台”AE型”(ビニールマット張り) 座り作業用(高さ:742mm) TRUSCO軽量作業台”AE型”(ビニールマット張り) 座り作業用(高さ:742mm)TRUSCO
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ビニールマットが製品への傷付きを軽減します。
トラスコ品番243-5217材質本体:スチール、ビニールマット:塩化ビニール、天板:ポリ化粧高さ(mm)742奥行(mm)450間口(mm)900均等荷重(kg)300材質(天板)ポリ化粧ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0色(脚部)グリーン
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
8,498税込9,348
1缶(230本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
6,598税込7,258
1缶(590本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)TRUSCO
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
14日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付TRUSCO
669,800税込736,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2昇降方式電動ボールねじ式最高使用頻度(回/h)15
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなし TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなしTRUSCO
559,800税込615,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2昇降方式電動ボールねじ式最高使用頻度(回/h)15
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付TRUSCO
469,800税込516,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。モーター出力(kW)0.4電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式最高使用頻度(回/h)15
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら