カテゴリ

  • 物流用品(506)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 機構部品(26)
  • 厨房用品(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 防災用品(9)
  • 建築金物(7)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(50)
  • SMC(6,193)
  • BIGM(丸山製作所)(4,040)
  • コガネイ(970)
  • KITO(キトー)(787)
  • 大阪魂(707)
  • RS PRO(684)
  • イマオコーポレーション(569)
  • エスコ(371)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(328)
  • SAMTEC(318)
  • JAPANNEXT(265)
  • 三木プーリ(250)
  • Igus(イグス)(230)
  • omron(オムロン)(221)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
  • メディアカバーマーケット(182)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(166)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 16」の検索結果

633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジナット ネジ M16 TRUSCO

    フランジナット ネジ M16

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • M2型一斗缶ラック 単体型 TRUSCO

    M2型一斗缶ラック 単体型

    TRUSCO
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。 サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。 缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管材質スチールネオグレー高さ(mm)1807奥行(mm)609棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609
  • 16mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO

    16mmアルミフレーム用ジョイント

    TRUSCO
    279税込307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
    用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
  • スパイラルホース 11×16 TRUSCO

    スパイラルホース 11×16

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95
  • ブレードホース 10X16mm TRUSCO

    ブレードホース 10X16mm

    TRUSCO
    749税込824
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
  • ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】 TRUSCO

    ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】

    TRUSCO
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    翌々日出荷
    熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます。スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました
    用途イベントや作業現場などの熱中症対策に。熱気での一時的な休憩スペースに。付属品吊り上げ用アイボルト(M16)4点付仕様単相100V 50/60Hzトラスコ品番728-6370材質外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、断熱材:ポリスチレン断熱ボード、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)幅(mm)971高さ(mm)2138形式ドレン強制蒸発式奥行(mm)1202耐荷重(kg)150消費電力0.51kWh(外気温35℃時)人数1名照明LEDプラグ形状防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ) コード長さ3mIP等級IPX3相当
  • 玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01ロープ径(Φmm)16スリング径(mm)16
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • ファイブロブノブボルト TRUSCO

    ファイブロブノブボルト

    TRUSCO(57件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
  • Uナット(ステンレス) TRUSCO

    Uナット(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    739税込813
    1パック(1個)
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(6個)
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(148個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • ビットインサート TRUSCO

    ビットインサート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(16個)
    当日出荷から翌々日出荷
    容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
    用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
  • トラックシート補修粘着テープ TRUSCO

    トラックシート補修粘着テープ

    TRUSCO(41件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
    用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
  • Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCO

    Uナット(鉄/ユニクロ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1パック(3個)
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • スパッタシート ベーシック両面 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック両面

    TRUSCO(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷
    (財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
    用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
  • アイボルト(ステンレス製) TRUSCO

    アイボルト(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1パック(6個)
    当日出荷
    ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)

    TRUSCO
    699税込769
    1パック(13個)
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO

    ネジ式ワイヤバンド(SUS430)

    TRUSCO
    90税込99
    1個
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
  • アイボルト(スチール製) TRUSCO

    アイボルト(スチール製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • ユニクロチェーン TRUSCO

    ユニクロチェーン

    TRUSCO
    269税込296
    1本
    当日出荷
    安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
    用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
  • クランプレバー TRUSCO

    クランプレバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
  • ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)

    TRUSCO
    699税込769
    1パック(16個)
    当日出荷
    Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
    材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
  • 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
  • フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO

    フック付きベルトスリング 2本吊り

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • ステンレスビッグアイナット(鋳造製) TRUSCO

    ステンレスビッグアイナット(鋳造製)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ

    TRUSCO
    759税込835
    1パック(22本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
  • フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCO

    フック付きベルトスリング(1本吊り)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • アイナット ステンレス製 TRUSCO

    アイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
...