カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(565)
- Igus(イグス)(235)
- エスコ(208)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- イマオコーポレーション(96)
- RS PRO(24)
- ナベヤ(16)
- ボーセイ(16)
- 廣杉計器(15)
- KITO(キトー)(11)
- ニューストロング販売(11)
- NTB(11)
- 三興マテリアルサプライ(10)
- スーパーツール(9)
- 冨士精密(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
- 八幡ねじ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m2 natto」の検索結果

Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(1個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(6個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(3個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(6個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(15個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
フランジナット ネジ M16
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(5個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ
TRUSCO¥639税込¥7031パック(8個)当日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。用途緩み止め効果のあるナットとして。
フランジナット ネジ M20
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3610材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)25質量(g)118ねじ寸法M20×P2.5二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
フランジナット ネジ M24
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3612材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)185ねじ寸法M24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
六角ナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥649税込¥7141パック(4個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(ステンレス)
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(鉄/三価クロメート)
TRUSCO¥769税込¥8461パック(3個)当日出荷から翌々日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
TRUSCO¥659税込¥7251パック(12個)ほか当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
フランジナット ネジ M22
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3611材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)152ねじ寸法M22×P2.5二面幅(mm)32適合ボルト径M22フランジ径D(Φmm)452018年トラスコ掲載ページ1 1085
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥579税込¥6371パックほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781パック(5400個)当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(スチール)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
Uナット
TRUSCO¥759税込¥8351パック(2個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)表面処理溶融亜鉛メッキ
NEWロックナット(ステンレス)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。材質ステンレス(SUS304相当)
NEWロックナット(スチール)
TRUSCO¥969税込¥1,0661セット(3個)当日出荷から翌々日出荷凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。表面処理三価クロメート材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)
TRUSCO¥6,898~税込¥7,588~1パック(3000個)ほか当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
ナット 8mm 20個入
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9931長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM12×1.00質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)8外径(Φmm)8使用圧力10MPa使用流体水・空気・油二面幅(mm)14質量(g/パック)14
ナット 6mm 20個入
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9923長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM10×1.00質量(g)97外径(Φmm)6二面幅(mm)12質量(g/パック)12
ナット 4mm 20個入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9915長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM8×0.75質量(g)75外径(Φmm)4二面幅(mm)10質量(g/パック)11
ナット 10mm20個入
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9893長さ(mm)10材質/仕上C3771-BサイズM15×1.00質量(g)174外径(Φmm)10二面幅(mm)17質量(g/パック)16
ナット 12mm20個入
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9907長さ(mm)11材質/仕上C3771-BサイズM17×1.00質量(g)218外径(Φmm)12二面幅(mm)19質量(g/パック)18