カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(216)
  • 保管用品(50)
  • 物流用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(13)
  • 機構部品(12)
  • 空圧工具(10)
  • 作業工具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 制御機器(6)
  • テープ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(61)
  • 大阪魂(3,384)
  • BIGM(丸山製作所)(2,506)
  • 廣杉計器(689)
  • omron(オムロン)(523)
  • ダイヤトレンド(492)
  • RS PRO(414)
  • CKD(381)
  • StarTech.com(362)
  • エスコ(361)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(359)
  • コガネイ(348)
  • サンワサプライ(317)
  • エレコム(312)
  • 三木プーリ(281)
  • 岩田製作所(272)
  • PISCO(ピスコ)(268)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(268)
  • Panasonic(パナソニック)(255)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(157)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 10」の検索結果

関連キーワード
404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型TRUSCO
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
材質スチールネオグレー高さ(mm)1812タイプ連結型奥行(mm)647間口(mm)930外寸法・高さ(mm)1812均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)930×647×1812有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)647外寸法・間口(mm)930棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W TRUSCO業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800WTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。
用途事務所や店舗の清掃に。付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズル適合吸水仕事率:135Wトラスコ品番653-1927材質樹脂、鉄幅(mm)295高さ(mm)412奥行(mm)285容量(L)集じん:7電源(V)単相100コード長さ(m)電源:8騒音値(dB)73最大風量(m3/min)15.3吸水量(L)4最大真空圧(kPa)13吸水容量(L)4
送風機”ハンディジェット” TRUSCO送風機”ハンディジェット”TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。トラスコ品番221-1793材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37消費電力(W)(50/60Hz)210/300ダクト径(Φmm)適合:280ファン翼数6枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2ハネ径(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
テーパープラグ(スチール) TRUSCOテーパープラグ(スチール)TRUSCO
659税込725
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌日出荷
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯TRUSCO
699税込769
1パック(230個)
当日出荷
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯TRUSCO
699税込769
1パック(210個)
当日出荷
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
貫通端子台 貫通用 TRUSCO貫通端子台 貫通用TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用
六角ナット(1種・チタン) TRUSCO六角ナット(1種・チタン)TRUSCO
1,098税込1,208
1パック(8個)
当日出荷
チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625接続口径Rc3/8全長(mm)220全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様交換用ハネ:TFBA-45-10Aトラスコ品番610-2753幅(mm)515ブラック高さ(mm)515奥行(mm)400電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)125/150最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172風量調整3段式(強・中・弱)設置方法壁掛け材質(羽根)アルミ首振り騒音値(dB)(50/60Hz)64/66標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
皿頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
4,798税込5,278
1缶(1200本)ほか
5日以内出荷
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)M3頭部厚(mm)1.75頭部径(Φmm)6適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,898税込4,288
1缶(1000本)ほか
5日以内出荷
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
バインド頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOバインド頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,698税込2,968
1缶(970本)ほか
5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(560本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-2 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-2 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
4,498税込4,948
1缶(1000本)
5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,998税込4,398
1缶(540本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,598税込3,958
1缶(540本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型TRUSCO
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチールネオグレー奥行(mm)578間口(mm)916棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)916棚板内寸・間口(mm)840
中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型TRUSCO
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチールネオグレー高さ(mm)1840奥行(mm)578間口(mm)962棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×578×1840有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)962棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型TRUSCO
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
材質スチールネオグレー高さ(mm)1812奥行(mm)647間口(mm)960外寸法・高さ(mm)1812均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)960×647×1812有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)647外寸法・間口(mm)960棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)
皿頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
4,498税込4,948
1缶(1500本)
5日以内出荷
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバーNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,798税込3,078
1缶(940本)ほか
5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,998税込4,398
1缶(620本)ほか
5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
バインドタッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCOバインドタッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
5,598税込6,158
1缶(1000本)ほか
5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
バインド頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOバインド頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,898税込3,188
1缶(970本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベワッシャーヘッドタッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベワッシャーヘッドタッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,798税込3,078
1缶(740本)ほか
5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,898税込4,288
1缶(620本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,198税込2,418
1缶(560本)ほか
5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
5,298税込5,828
1缶(860本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入りTRUSCO
4,598税込5,058
1缶(400本)
3日以内出荷から6日以内出荷
六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)1
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリングワッシャー(P-2)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリングワッシャー(P-2)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(970本)ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(180本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,798税込1,978
1缶(460本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,698税込2,968
1缶(350本)
3日以内出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,698税込1,868
1缶(350本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,398税込2,638
1缶(230本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,198税込2,418
1缶(230本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付六角組込ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入 TRUSCO十字穴付六角組込ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入TRUSCO
3,398税込3,738
1缶(650本)
3日以内出荷から6日以内出荷
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
6,298税込6,928
1缶(3700個)
5日以内出荷
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応