191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途台車・平台車の格納。 高さ(mm)1811 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途台車・平台車の格納。 高さ(mm)2185 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途台車・平台車の格納。 高さ(mm)1811 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途台車・平台車の格納。 高さ(mm)2111 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー 仕様基本型 高さ(mm)1211 棚段数2 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1211 総耐荷重(kg)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
81,980 税込90,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー 仕様連結型 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1211 均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/台)2500
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(54個)
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(67個)
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(45個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(240個)
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(14個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 形状L字型 材質発泡ポリエチレン 幅(mm)20 質量(g)100 取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属) 長さ(m)3
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(66個)
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(125個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(134個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(おねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)スチール
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(80個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625 接続口径Rc3/8 全長(mm)220 全幅(mm)62.2 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン貯容量(cm3)35 処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) JIS規格JIS 1177規格品 穴の形状六角穴 強度45H
1パック(40個)
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 使用温度範囲(℃)-20~70 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(55個)
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(195個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状正方形 幅(mm)20 高さ(mm)20 サイズ(mm)20×20 T溝幅(mm)6
1本
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 形状正方形 幅(mm)20 高さ(mm)20 サイズ(mm)20×20 T溝幅(mm)6
1本
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 頭部形状トラス 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 穴の形状十字穴 JIS規格JIS B 1111規格品
1パック(120個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。 2018年トラスコ掲載ページ6 1726
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 破断荷重(kg)- ベルト厚(mm)1.7
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。 付属品カップリング トラスコ品番256-6782 全長(mm)153 高さ(mm)32 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 チャック内径(Φmm)6 砥石寸法(mm)適合:20 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 空気消費量(m3/min)0.38 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方 ホース取付口NPT1/4 アズワン品番65-1976-24 口金寸法(mm)1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
幅(mm)20 厚さ(mm)2 材質再利用タイヤチューブフック部:スチール
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 適合ドライバー2
1セット(26本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質ステンレス
1袋(10本)
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)