頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)
先端形状トガリ先
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)
先端形状くぼみ先
強度区分21H
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分45H
頭部形状六角
種別止めねじ
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
材質マグネット:ネオジム磁石
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
材質(本体)ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分45H
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
材質マグネット:ネオジム磁石
幅(mm)10
適合ねじM3
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚板調整ピッチ(mm)25
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
強度区分4.8
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
強度区分4.8
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール
段数5
耐荷重(kg/段)300
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1811
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)300
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
強度区分4.8
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
適合ねじM1.6
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
仕様組立の目安:2人30分
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)5
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。
材質ステンレス(SUS-XM7)
ねじの種類全ねじ
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)2111
タイプ連結型
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)300
最大積載量(kg/台)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
組立人数(目安)2人30分
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
関連キーワード
1
2
3
次へ