カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(199)
    • 六角穴付ボルト(22)
    • 小ねじ(40)
    • 六角ボルト(1)
    • タッピングねじ(50)
  • 保管用品(53)
  • 物流用品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 切削工具(15)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 測定用品(8)
  • 研磨材(5)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(51)
  • 大阪魂(4,069)
  • エスコ(522)
  • SMC(8,221)
  • BIGM(丸山製作所)(2,553)
  • RS PRO(599)
  • 廣杉計器(562)
  • CKD(487)
  • Panasonic(パナソニック)(438)
  • omron(オムロン)(382)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(301)
  • 三木プーリ(300)
  • 新ダイワ(297)
  • ダイヤトレンド(255)
  • エレコム(254)
  • メディアカバーマーケット(227)
  • Festo(210)
  • Puig (プーチ)(203)
  • ホンダ(196)
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • M2(1)
  • M3(116)
  • M4(1)
  • M5(4)
  • M6(1)
  • M8(8)
  • M10(5)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • W3/8(1)
  • その他(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(14)
頭部形状
トラス(8)
頭部形状
ボタン(4)
頭部形状
低頭(7)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
極低頭(5)
頭部形状
(10)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.5(68)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(4)
  • 1(1)
  • 1.25(3)
  • 1.5(2)
  • 1.58(16山)(1)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 6(4)
  • 8(59)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 203.2(3)
  • その他(3)
取付穴形状
取付穴形状
ツーホール(2)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン5ロブ(1)
取付穴形状
ピン六角穴(2)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(3)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(15)
取付穴形状
十字穴(21)
ツーホール・トライウイング・ピン5ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(73)
  • A2(11)
  • SUS303(1)
  • SUS304(17)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(16)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(5)
  • ナイロン(2)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄すべて(112)
  • S45C(1)
  • SCM435(10)
  • SPCC(2)
  • SWCH(17)
  • SWCH18A(2)
  • SWRCH(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
アルミ・ステンレス・チタン・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)・材質をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(12)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロニッケル(1)
  • ニッケル(3)
  • ユニクロ(7)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ホワイト・クロニッケル・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・黒ニッケル・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
  • 種別その他(1)
  • 種別全ねじ(8)
その他・全ねじ
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 8」の検索結果

関連キーワード
390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
M3・M5用 回転式落下防止バー TRUSCOM3・M5用 回転式落下防止バーTRUSCO
4,998税込5,498
1組
当日出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110ネオグレー
M3型・M5型中量棚用支柱 TRUSCOM3型・M5型中量棚用支柱TRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ネオグレー付属品樹脂ベース×1
M3型中量棚 TRUSCOM3型中量棚TRUSCO
48,980税込53,878
1セット
当日出荷から7日以内出荷
棚ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/段)300
M3/M5中量棚支柱用アジャスター座 TRUSCOM3/M5中量棚支柱用アジャスター座TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番856-3700材質スチール(ユニクロメッキ)質量(kg)0.22018年トラスコ掲載ページ8 0104
スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付 TRUSCOスチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3790高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1561棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-66外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1561棚板内寸・間口(mm)1440
スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付 連結 TRUSCOスチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付 連結TRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3791高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1500棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-67外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1500棚板内寸・間口(mm)1440
中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート TRUSCO中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレートTRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。
間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33摘要M3・M5兼用質量(g/セット)350仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売)トラスコ品番512-1957セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット材質スチール高さ(mm)33質量(g)350奥行(mm)85間口(mm)65
M3型中量棚用アップベースセット TRUSCOM3型中量棚用アップベースセットTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100間口(mm)70ネオグレー奥行(mm)90トラスコ品番488-1818セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本材質スチール質量(kg)1.5材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型TRUSCO(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型TRUSCO
32,980税込36,278
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
M3型中量棚用引出ストッパー TRUSCOM3型中量棚用引出ストッパーTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
均等積載量(kg/段)300ネオグレー材質スチール最大積載量(kg/台)25002018年トラスコ掲載ページ8 0085
ウルトラワイドモンキーレンチ TRUSCOウルトラワイドモンキーレンチTRUSCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。 ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型TRUSCO
27,980税込30,778
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付)TRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
M3型・M5型用 パーテーション TRUSCOM3型・M5型用 パーテーションTRUSCO
12,980税込14,278
1セット(2枚)
7日以内出荷
嵌合式で棚に簡単に取り付けできます。仕切る位置を12.5mmピッチで移動できます。
ネオグレー材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0111
M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレ TRUSCOM3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ネオグレー適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3945質量(kg)1.472018年トラスコ掲載ページ8 0099
M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレ TRUSCOM3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ネオグレー適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3946質量(kg)2.432018年トラスコ掲載ページ8 0098
スチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X8付 TRUSCOスチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X8付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3806高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1561棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-86外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1561棚板内寸・間口(mm)1440
M3型・M5型用 引出し棚シリーズ TRUSCOM3型・M5型用 引出し棚シリーズTRUSCO
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
棚を引き出すことができ、奥の積載物の出し入れが容易におこなえます。
高さ(mm)39間口(mm)802ネオグレー仕様地震時の飛び出し防止装置付適合M3・M5型 間口900mm、奥行570mm用材質スチール質量(kg)12.52018年トラスコ掲載ページ8 0111
スチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X8付 連結 TRUSCOスチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X8付 連結TRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3807高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1500棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-87外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1500棚板内寸・間口(mm)1440
M3型型用 スライド引き出しシリーズ TRUSCOM3型型用 スライド引き出しシリーズTRUSCO
71,980税込79,178
1セット
7日以内出荷
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0111
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型TRUSCO
82,980税込91,278
1台
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
M3型 中量棚 単体型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm TRUSCOM3型 中量棚 単体型 免震樹脂ベース付 高さ2400mmTRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型TRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1511棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型TRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用) TRUSCOねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
適合機種(REX) N40A、N40A3、S40A、S40A3、S50A、NS50A、F50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、S80A3、N80A3、NS80A3、F80A、F80A3、F80A3GX、N100A(Asada) BE511、BE5AT、BE5AA、BE5AM、BE800、BE8AT、BE8AA、BE8AM、BE1AA、BE1AM材質高炭素鋼穴径(mm)9刃径(mm)38
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型TRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等耐荷重(kg/段)300
M3型・M5型用スライド棚 ガードフェンス TRUSCOM3型・M5型用スライド棚 ガードフェンスTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
仕様側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒適合HM3-B9060、HM3-M9060セット内容側面用×2枚、背面用×1枚材質スチール(ユニクロメッキ)2018年トラスコ掲載ページ8 0111
M3型 中量棚 連結型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm TRUSCOM3型 中量棚 連結型 免震樹脂ベース付 高さ2400mmTRUSCO
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型TRUSCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511均等耐荷重(kg/段)300
ワイヤグリッパーめねじ取り付けタイプ TRUSCOワイヤグリッパーめねじ取り付けタイプTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番115-8192材質(本体)ステンレス質量(g)23.5種類ワイヤーキャッチねじ径M10ロープ径(Φmm)3
箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO箱型アルミレベルマグネット付TRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム
アルミレベルマグネット付 TRUSCOアルミレベルマグネット付TRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(本体)アルミニウム
ノンスリップマグネット TRUSCOノンスリップマグネットTRUSCO(2件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
強磁力の異方性マグネットの磁力面に滑り止めのコーティング処理をした防滑性に優れたマグネットシートです。 スチール面からのズレや滑落を大幅に減少します。 標準のマグネットに比べ4倍~5倍の防滑力を発揮します。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。特性強磁力材質マグネットシート厚さ(mm)3吸着力(N)1.053表面磁束密度(T)0.070吸着力(N/cm2[kgf/cm2])1.053以上
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型TRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人40分外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25