27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(66個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) JIS規格JIS 1177規格品 穴の形状六角穴 強度45H
1パック(85個)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

材質(本体)SCM435 穴の形状六角穴 表面処理三価クロメート(黒) 種類P=3(SW+JIS W組込) 規格JIS規格品 頭部形状六角穴付き 材質(スプリングワッシャ)SWRH 材質(ワッシャ)SPCC
1パック(10個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6700個)
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種 材質三価クロメート ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1800個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3700個)
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-7906 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール タイプ黒仕上げ 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)8.3 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型 タイプ標準 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜) ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分5.8程度(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9本)
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途頭部がじゃまになる時に使用します。 材質(本体)S45C 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴
1パック(25個)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
58 税込64
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。 材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
1袋(5本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY) ナット1種
1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅 セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用) 幅(mm)24 材質/仕上亜鉛合金、エラストマー 質量(g)97 奥行(mm)40 表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番207-2358 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 質量(g)21 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M3 先端形状トガリ先 穴の形状六角穴 ねじの呼びM3 アズワン品番64-8411-07 強度区分45H
1パック(52本)
819 税込901
当日出荷