58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(67個)
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(54個)
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(45個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(14個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(240個)
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(66個)
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(125個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(134個)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(80個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) JIS規格JIS 1177規格品 穴の形状六角穴 強度45H
1パック(40個)
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(195個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(55個)
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 頭部形状トラス 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 穴の形状十字穴 JIS規格JIS B 1111規格品
1パック(120個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 適合ドライバー2
1セット(26本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(93個)
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 タイプ全ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(46個)
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(33個)
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。 材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(240個)
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

用途金属素材用 頭部形状トラス 材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム 穴の形状十字穴 表面処理ユニクローム JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(180個)
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
1セット(20個)
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7) 頭部形状超低頭 適合ドライバー2 強度区分A2-70相当
1セット(16本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 頭部形状トラス 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴
1パック(122個)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(20本)
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(106個)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ 仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付 2018年トラスコ掲載ページ2 0446
1セット(50本)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途十字穴付小ネジの代表的なもの 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(134個)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4 強度区分14.9 仕様ISO5855-1:MJねじ 規格JIS B1176規格品(首下Rを除く) 穴の形状六角穴
1パック(6本)
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質ステンレス
1袋(10本)
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途金属素材用 頭部形状ナベ 材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7) 穴の形状十字穴 JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(100個)
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質(本体)SCM435 穴の形状六角穴 表面処理三価クロメート(黒) 種類P=3(SW+JIS W組込) 規格JIS規格品 頭部形状六角穴付き 材質(スプリングワッシャ)SWRH 材質(ワッシャ)SPCC
1パック(10個)
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途頭部がじゃまになる時に使用します。 材質(本体)ステンレス(SUSXM7) 種別半ねじ 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度A2-70
1パック(11個)
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。 RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために 材質鉄、三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込 材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 穴の形状十字穴 種類P=3(SW+JIS W組込) JIS規格JIS-B1188規格品
1パック(130個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途金属素材用 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 穴の形状十字穴 表面処理ユニクローム JIS規格JIS B1122規格品
1パック(195個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)