環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
JIS規格JIS-B1188規格品
穴の形状十字穴
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ
仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付
2018年トラスコ掲載ページ2 0446
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:クロメート
強度区分4.8
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:クロメート
強度区分4.8
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
JIS規格JIS-B1188規格品
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ
材質鉄(三価クロメート)
穴の形状6ロブ
表面処理三価クロメート
仕様スプリング、丸ワッシャー付
強度区分4.8
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)1
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCM435
穴の形状六角穴
表面処理三価クロメート(白)
種類P=3(SW+JIS W組込)
規格JIS規格品
頭部形状六角穴付き
材質(スプリングワッシャ)SWRH
材質(ワッシャ)SPCC
材質(本体)SCM435
穴の形状六角穴
表面処理三価クロメート(黒)
種類P=3(SW+JIS W組込)
規格JIS規格品
頭部形状六角穴付き
材質(スプリングワッシャ)SWRH
材質(ワッシャ)SPCC
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハンドタップセット
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
等級JIS3級
材質合金工具鋼(SKS)
仕様材質:低合金鋼(SKS)
セット内容先・中・上
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
精度JIS3級
表面処理ノンコーディング
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
セット内容先・中・上
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
関連キーワード