カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(1,907)
  • SMC(446)
  • BIGM(丸山製作所)(353)
  • SAMTEC(163)
  • PISCO(ピスコ)(154)
  • エスコ(143)
  • 千代田通商(115)
  • ケナメタル(96)
  • 日産ネジ(86)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • RS PRO(62)
  • コガネイ(56)
  • omron(オムロン)(49)
  • LAMP(スガツネ工業)(43)
  • 八幡ねじ(43)
  • グリーンクロス(37)
  • ニッタ(35)
  • SHIMANO(シマノ)(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 0.8」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
コイルスプリング中荷重(外径40~60mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径40~60mm)TRUSCO
869税込956
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
819税込901
1パック(335個)
当日出荷
種類平ワッシャー
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(100個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(13個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
スパイラルエアホース(カップリング付) TRUSCOスパイラルエアホース(カップリング付)TRUSCO(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8空気接続口ツータッチカプラー材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCOαウレタンコイルホースブルー(カップリング付)TRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
959税込1,055
1パック(19個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(320個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
739税込813
1パック(800個)
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
コイルホースブローガンセット TRUSCOコイルホースブローガンセットTRUSCO
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業にノズル長(mm)90口ノズル径(mm)3.5仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工最高使用圧力(MPa)0.8
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
耐水シートUV #7000 TRUSCO耐水シートUV #7000TRUSCO(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
スパイラルエアホース TRUSCOスパイラルエアホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
ワッシャー (ポリカーボネート) TRUSCOワッシャー (ポリカーボネート)TRUSCO
489税込538
1袋(50個)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
六角ナット(1種・三価クロメート) TRUSCO六角ナット(1種・三価クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(103個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)仕様ナット1種規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
ステンレス曲板 10枚セット TRUSCOステンレス曲板 10枚セットTRUSCO
929税込1,022
1セット(10枚)
当日出荷
穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M4対応
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)15材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM4穴径(mm)6.8×4.2
ボルトンパック 平ワッシャー(ミガキ丸)(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(ミガキ丸)(三価クロメート)TRUSCO
649税込714
1パック(291個)
当日出荷
材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)種類平ワッシャー規格JIS規格品
平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO平ワッシャー ステンレス 少量パックTRUSCO
359税込395
1袋(50個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプTRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(39個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース TRUSCO樹脂カプラ付ウレタンコイルホースTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃コイル長(mm)350
ロープスリング500Kg TRUSCOロープスリング500KgTRUSCO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしいアイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190
ステンレス曲板 TRUSCOステンレス曲板TRUSCO(1件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。材質/仕上ステンレス(SUS430)
六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケルTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(80個)
当日出荷
材質/仕上真鍮/ニッケル仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書規格1種ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミTRUSCO(10件のレビュー)
999税込1,099
1パック(34個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上アルミ仕様平頭
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO六角ナット1種 ユニクロム 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(50個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8 TRUSCOウレタンコイルホースΦ5XΦ8TRUSCO(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気コイル長(mm)350
ボルトンパック 平ワッシャー(チタン) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(チタン)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(35本)
当日出荷
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン種類平ワッシャー
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒) TRUSCOボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒)TRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)SCM435穴の形状六角穴表面処理三価クロメート(黒)種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH材質(ワッシャ)SPCC
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
439税込483
1袋(50個)
当日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ロープスリング800Kg TRUSCOロープスリング800KgTRUSCO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしいアイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に傷つくと困る塗装済の製品破断荷重5.0t使用荷重(t)0.8種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
遮光ネット TRUSCO遮光ネットTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途部屋の遮光、果菜・花木類の遮光に最適です。厚さ(mm)0.8遮光率(%)65
袋ナット(ステンレス) TRUSCO袋ナット(ステンレス)TRUSCO
7,498税込8,248
1パック(480個)
当日出荷
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(90個)ほか
当日出荷
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート穴の形状十字穴種類P=3(SW+JIS W組込)JIS規格JIS-B1188規格品
袋ナット  三価白 TRUSCO袋ナット 三価白TRUSCO
549税込604
1パック(37個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)表面処理三価白強度区分4T