99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(35本)
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(28個)
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(70個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(40個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(90個)
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(47個)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(22個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(30個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(35個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(70個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(36本)
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)40 高さ(mm)40 表面処理アルマイト T溝幅(mm)10
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
1パック(40本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 形状L型 タイプ首下ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質ステンレス
1袋(10本)
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(37個)
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)40 高さ(mm)80 T溝幅(mm)10
1本
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)40 高さ(mm)40 表面処理アルマイト T溝幅(mm)10
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上 材質(本体)ステンレス(SUS410) 頭部形状ナベ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(16本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプおねじタイプ
1袋
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途金属素材用 頭部形状トラス 材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム 穴の形状十字穴 表面処理ユニクローム JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(65個)
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。 材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(90個)
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 種別半ねじ タイプ半ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(30個)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(42個)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(10本)
399 税込439
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 頭部形状トラス 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴
1パック(38個)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 呼び径M4 外径(Φmm)6 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ2 0421
1セット(4個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ 仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付 2018年トラスコ掲載ページ2 0446
1セット(15本)
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1袋(10本)
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(10本)
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途十字穴付小ネジの代表的なもの 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(47個)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。 付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 材質ステンレス(SUS304) タイプオス・メス
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質ステンレス
1袋(10本)
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状サラ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(41本)
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(30本)
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)