48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)40 高さ(mm)80 T溝幅(mm)10
1本
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
トラスコ品番161-3638 材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 長さ(mm)1800 幅(mm)80 高さ(mm)80
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 形状正方形 幅(mm)80 高さ(mm)80 サイズ(mm)80×80 T溝幅(mm)10
1本
989 税込1,088
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプおねじタイプ
1袋
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状5種類各1本=5本1セット 種類セット 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。 仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 材質ステンレス(SUS304) タイプオス・メス
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途台車・平台車の格納。 高さ(mm)1811 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途台車・平台車の格納。 高さ(mm)1811 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。 RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために 材質鉄、三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー トラスコ品番508-3354 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1806 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×304×1806 有効間口(mm)816 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)304 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)860 均等耐荷重(kg/段)150
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー トラスコ品番508-5624 タイプ連結型 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1807 均等積載量(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×309×1807 有効間口(mm)816 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)309 均等耐荷重(kg/台)1500 外寸法・間口(mm)860 均等耐荷重(kg/段)200
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グレー 仕様傾斜2段 タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1807 均等積載量(kg/段)200 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)200
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グレー 高さ(mm)1806 材質(本体)スチール 段数4 耐荷重(kg/段)150 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1806 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/段)150
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グレー 仕様傾斜2段 高さ(mm)1807 タイプ単体型 棚段数4(うち傾斜2) 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)4(うち傾斜2) 外寸法・高さ(mm)1807 均等積載量(kg/段)200 総耐荷重(kg)1500
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプオス・メス
1個
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304) タイプめねじ
1個
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
ネオグレー 高さ(mm)1807 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ連結型 奥行(mm)889 組立時間2人30分 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 棚段数(段)4 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)25 棚板内寸・奥行(mm)869
1セット(1台)
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)1807 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型 奥行(mm)889 組立時間2人30分 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 棚段数(段)4 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット(1台)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 材質ステンレス(SUS304) タイプメス・メス
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプメス・メス
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。 トラスコ品番207-7470 セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1 厚さ(mm)133.7 材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg)2.9 質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下) 本体長さ(mm)109.4 アズワン品番64-8773-85 本体幅(mm)98
1箱(2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
材質(天板)スチール トラスコ品番462-3916 適合機種THT-4(A・C) 材質スチール表面処理:粉体塗装 幅(mm)870 質量(kg)9.5 奥行(mm)760 耐荷重(kg/段)100
1枚
8,098 税込8,908
7日以内出荷

SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプメス・メス
1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。 付属品トラス小ねじ4×28 2本 材質ABS樹脂 全長(mm)80 全高(mm)28 全長L(mm)80 ねじ寸法M4×28 取付ピッチ(mm)70 ねじ深さ(mm)11
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプオス・メス
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) トラスコ品番275-4371 質量(g)26 タイプめねじタイプ 寸法L(mm)86 寸法H(mm)30 ねじ径M-4 寸法D(mm)6 寸法B(mm)7.0 寸法P(mm)80 参考使用荷重(kN)0.20 質量(g/袋)26
1袋
489 税込538
当日出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4212 ストローク(mm)545 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
279,800 税込307,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4298 ストローク(mm)750 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~905 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4221 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4310 ストローク(mm)860 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~1015 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
409,800 税込450,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4018 ストローク(mm)500 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)205~705 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
409,800 税込450,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4026 ストローク(mm)780 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)230~1010 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4361 ストローク(mm)990 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)230~1220 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1500 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
449,800 税込494,780
30日以内出荷

一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807 均等積載量(kg/段)200 ネオグレー 奥行(mm)459 材質スチール 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1807 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)459
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807 均等積載量(kg/段)200 ネオグレー 奥行(mm)459 材質スチール 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1807 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)459
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード