50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。 材質軟鋼線材(SWRM8~10R) 表面処理ユニクロ
1パック(26個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状超低頭 強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラックシートの廉価タイプです。 プロ仕様の厚手生地を使用しています。 耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。 種別平張 材質(ハトメ)真鍮
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 頭部形状トラス 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 穴の形状十字穴 JIS規格JIS B 1111規格品
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm)0.5 仕様薄頭 材質/仕上スチール
1パック(14個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質ステンレス(SUS303) 材質/仕上ステンレス
1パック(3個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm)0.5 仕様薄頭 材質/仕上ステンレス
1パック(5個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質/仕上スチール 仕様平頭
1パック(16個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(120個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1163
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。 仕様UV仕様 種別平張 材質(シート)ポリオレフィン 耐久性(年)約2~3 材質(ハトメ)真鍮
1枚
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途十字穴付小ネジの代表的なもの 頭部形状ナベ 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート
1パック(107個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 JIS規格JIS-B1188規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM8X15)、ナット(TSFB004またはTSFNEL8)は別売りです。
厚さ(mm)2
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
1個
165 税込182
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm)0.5 仕様薄頭
1パック(12個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角 強度区分12.9 2018年トラスコ掲載ページ2 0395
1セット(60本)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 タイプ全ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(15個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質/仕上アルミ 仕様平頭
1パック(14個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品 破断荷重5.0t 使用荷重(t)0.8 種別両端アイ形 材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等 フランジ厚(mm)0.5 仕様薄頭 材質ステンレス(SUS303)
1箱(100個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。
間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33 摘要M3・M5兼用 質量(g/セット)350 仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売) トラスコ品番512-1957 セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット 質量(g)350
1セット
729 税込802
当日出荷

関連キーワード