カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • 機構部品(14)
  • 保管用品(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(24)
  • SMC(1,456)
  • 大阪魂(1,410)
  • 黒田精工(960)
  • BIGM(丸山製作所)(692)
  • エスコ(222)
  • KHK(小原歯車工業)(222)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(178)
  • ミツビシ(171)
  • RS PRO(171)
  • 岩田製作所(130)
  • ダイヤトレンド(125)
  • BUFFALO(バッファロー)(118)
  • ParkerTAIYO(117)
  • サンワサプライ(114)
  • OSG(オーエスジー)(100)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • イマオコーポレーション(92)
  • エレコム(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 45」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
LEDハンドランプ TRUSCOLEDハンドランプTRUSCO
2,898税込3,188
1台
当日出荷
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0049電源(V)100消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5口幅(mm)樹脂クリップ:25~45使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)600電球の種類LED
皿頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(100本)ほか
5日以内出荷
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバーNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,198税込1,318
1缶(60本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
699税込769
1缶(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
819税込901
1缶(40本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,498税込2,748
1缶(80本)
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
ロケートリング ショルダータイプ用 浅型 TRUSCOロケートリング ショルダータイプ用 浅型TRUSCO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ボルトタイプ用2穴 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用2穴TRUSCO
739税込813
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ボルトタイプ用4穴 TRUSCOロケートリング ボルトタイプ用4穴TRUSCO
799税込879
1個
翌々日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
リバーシブルロケートリング TRUSCOリバーシブルロケートリングTRUSCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(50本)
翌々日出荷から14日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(80本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,898税込2,088
1缶(60本)
翌々日出荷から9日以内出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
4,798税込5,278
1缶(540本)ほか
5日以内出荷
頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール強度区分45H
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,798税込1,978
1缶(270本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分45HRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1パック(45本)
当日出荷から翌々日出荷
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付六角ボルト(焼き入れタイプ) TRUSCOマグネット付六角ボルト(焼き入れタイプ)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
まとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在5輪 内2輪ストッパー付 とめたろう付 4台セット TRUSCOまとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在5輪 内2輪ストッパー付 とめたろう付 4台セットTRUSCO
46,980税込51,678
1セット(4台)
当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番235-8971質量(kg)26ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-45特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
まとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう付 4台セット TRUSCOまとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう付 4台セットTRUSCO
37,980税込41,778
1セット(4台)
当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番235-8973質量(kg)20ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)700×450ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-17特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
まとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵付 4台セット TRUSCOまとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 柵付 4台セットTRUSCO
34,980税込38,478
1セット(4台)
当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番235-8970質量(kg)19.6ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)700×450ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-15特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
まとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 とめたろう付 4台セット TRUSCOまとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 とめたろう付 4台セットTRUSCO
33,980税込37,378
1セット(4台)
当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番235-8976質量(kg)19.6ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)700×450ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-05特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
まとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 4台セット TRUSCOまとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在5輪 内2輪ストッパー付 4台セットTRUSCO
29,980税込32,978
1セット(4台)
当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番235-8967質量(kg)19.2ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)700×450ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-03特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCOナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パックTRUSCO
329税込362
1袋(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め メスメスTRUSCO
459税込505
1個
翌々日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め オスメスTRUSCO
499税込549
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni メスメスTRUSCO
489税込538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni オスメスTRUSCO
529税込582
1個
翌々日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 メスメスTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
クランプレバー シルバー オネジ TRUSCOクランプレバー シルバー オネジTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
クランプレバー シルバー メネジ TRUSCOクランプレバー シルバー メネジTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
クランプレバー ブラック オネジ TRUSCOクランプレバー ブラック オネジTRUSCO
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から9日以内出荷
位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
クランプレバー ブラック メネジ TRUSCOクランプレバー ブラック メネジTRUSCO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)TRUSCO
969税込1,066
1パック(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
材質黄銅ねじの種類並目強度区分なし
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パックTRUSCO
299税込329
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
マプカスプーン 全長140mm 50本入 個包装 TRUSCOマプカスプーン 全長140mm 50本入 個包装TRUSCO
729税込802
1袋(50本)
翌々日出荷
主原料に紙パウダーを配合したエコ素材(MAPKA)を使用しているため、石化資源を削減できます。従来のプラスチック製品と同様に使用できます。食品衛生法規格基準をクリアしています。焼却時の燃焼カロリーが低く、焼却炉を痛めにくい、地球にやさしい製品です。
トラスコ品番381-7324材質紙51%・ポリプロピレン49%長さ(mm)45、すくい部:45幅(mm)すくい部:30全長(mm)140ヘラ幅(mm)73
マプカスプーン 全長140mm 50本入 バラ TRUSCOマプカスプーン 全長140mm 50本入 バラTRUSCO
599税込659
1袋(50本)
翌日出荷
主原料に紙パウダーを配合したエコ素材(MAPKA)を使用しているため、石化資源を削減できます。従来のプラスチック製品と同様に使用できます。食品衛生法規格基準をクリアしています。焼却時の燃焼カロリーが低く、焼却炉を痛めにくい、地球にやさしい製品です。
トラスコ品番381-7323材質紙51%・ポリプロピレン49%長さ(mm)45、すくい部:45幅(mm)すくい部:30全長(mm)140ヘラ幅(mm)73