頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状皿
材質ステンレス(A2)
穴の形状トライウイング
強度区分A2-50相当
2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質ステンレス(A2)
頭部形状皿
穴の形状ツーホール
強度区分A2-50相当
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
強度区分4.8
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
適合ドライバー(+)No.2
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。
取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。
頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
材質ステンレス(A2)
頭部形状ナベ
穴の形状ワンサイド
強度区分A2-50相当
十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ
材質鉄(三価クロメート)
穴の形状十字ピン
表面処理三価クロメート
強度区分A2-50相当
トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ
材質ステンレス(A2)
穴の形状トライウイング
強度区分A2-50相当
2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質ステンレス(A2)
頭部形状ナベ
穴の形状ツーホール
強度区分A2-50相当
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ
種類ロゼットワッシャー
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
種類ロゼットワッシャー
関連キーワード