カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(53)
- 機構部品(13)
- 作業工具(11)
- 物流用品(9)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 保管用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(2,209)
- MIYOSHI(小西製作所)(93)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(180)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(100)
- RS PRO(215)
- SMC(234)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(72)
- イマオコーポレーション(198)
- エスコ(182)
- ホンダ(144)
- メディアカバーマーケット(81)
- 三木プーリ(92)
- 三興マテリアルサプライ(118)
- 八幡ねじ(83)
- 大阪魂(2,207)
- 岩田製作所(82)
- 工進(90)
- 廣杉計器(88)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「m6 14」の検索結果

四角溶接ナット M6 パイロット無
TRUSCO¥319税込¥3511セット(50個)当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0434
装飾平小ねじ 縦目ローレット M6
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0414
配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M
TRUSCO(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(14個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(14個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(14個)当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(67個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(14本)当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(14本)当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(14個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
ノルトロックワッシャー
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(14個)当日出荷あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー


エコ超厚手シートUV #5000
TRUSCO(28件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1枚当日出荷から翌々日出荷温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(13個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(14個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(14個)当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥209税込¥2301個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(14個)当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(14個)当日出荷から9日以内出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(18個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロゼットワッシャー(黄銅)
TRUSCO¥929税込¥1,0221パック(14個)当日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(14個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(3個)当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(45個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
ワッシャー無電解ニッケル
TRUSCO(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
ナイロンナット ステンレス
TRUSCO¥819税込¥9011パック(36個)当日出荷から翌々日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップセット
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781セット(14本)当日出荷一般鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番699-5253セット内容一般鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥469税込¥5161セット(14本)当日出荷トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状皿穴の形状トライウイング強度区分A2-50相当