カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(93)
    • 六角穴付ボルト(12)
    • 六角ボルト(10)
    • 小ねじ(20)
  • 制御機器(1)
    • その他機構部品(1)
  • 機構部品(25)
  • 測定用品(11)
  • 物流用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(1)
  • M6(84)
  • M10(1)
  • その他(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
トラス(5)
頭部形状
ボタン(2)
頭部形状
六角(7)
頭部形状
六角アプセット(2)
頭部形状
六角穴付き(9)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(5)
長さ(mm)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 15(44)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(8)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 100(2)
  • 381(3)
材質
  • ステンレスすべて(24)
  • A2(1)
  • SUS304(11)
  • SUS305J1(1)
  • SUSXM7(9)
  • チタン(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(61)
  • S45C(1)
  • SCM435(11)
  • SS400(1)
  • SUM24L(2)
  • SWCH(16)
  • SWRM(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(56)
  • 1.25(1)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
種別
  • 種別全ねじ(16)
全ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(15)
  • 3価ホワイト(2)
  • ユニクロ(8)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
ピン六角穴(1)
取付穴形状
六角穴(16)
取付穴形状
十字穴(22)
ピン六角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
メートル並目
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(35)
  • 大阪魂(2,782)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(57)
  • エスコ(150)
  • FF-R(エフエフアール)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(2,150)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(175)
  • 明工社(171)
  • 岩田製作所(165)
  • イマオコーポレーション(160)
  • ダイヤトレンド(149)
  • SUS(エスユーエス)(143)
  • 廣杉計器(137)
  • omron(オムロン)(131)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(105)
  • 八幡ねじ(100)
  • MIYOSHI(小西製作所)(98)
  • WPH(98)
  • オザック精工(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 15」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCOマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)TRUSCO(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(16本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(49個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(15個)
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCOワッシャー 鉄クロゾメTRUSCO(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO
829税込912
1パック(32本)
当日出荷から翌々日出荷
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
959税込1,055
1パック(55個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO六角穴付止めネジ (黒染め)TRUSCO(3件のレビュー)
869税込956
1パック(62個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
999税込1,099
1パック(22本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
ハードロックナット TRUSCOハードロックナットTRUSCO(3件のレビュー)
969税込1,066
1パック(15個)
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質SS400相当材タイプH-1・リム付表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
アイボルト(スチール製) TRUSCOアイボルト(スチール製)TRUSCO(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ワッシャー SUS304 TRUSCOワッシャー SUS304TRUSCO
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
スチール ロングアイボルト TRUSCOスチール ロングアイボルトTRUSCO(12件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
589税込648
1セット(30本)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質スチール表面処理三価クロメート穴の形状十字穴強度区分4.8
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(15本)
当日出荷
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金付)TRUSCO(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
エステルトラックシート TRUSCOエステルトラックシートTRUSCO(43件のレビュー)
51,980税込57,178
1枚
当日出荷
トラックシートの廉価タイプです。 プロ仕様の厚手生地を使用しています。 耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。種別平張材質(ハトメ)真鍮
ワッシャー無電解ニッケル TRUSCOワッシャー無電解ニッケルTRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCOすきまテープ(ロングタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
839税込923
1パック(90個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(25個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
六角防振ゴム TRUSCO六角防振ゴムTRUSCO(12件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(45本)
当日出荷から翌日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
15A延長コード TRUSCO15A延長コードTRUSCO(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
マグネット棒 TRUSCOマグネット棒TRUSCO
9,298税込10,228
1個
当日出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCOナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(15個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(85個)
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(32個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ねじ用リングゲージ 止まり TRUSCOねじ用リングゲージ 止まりTRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7265材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8736-14ゲージリングゲージ 止まり
アルミフレームオプション TRUSCOアルミフレームオプションTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アルミフレーム周辺用品です。
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1パック(37個)
当日出荷
用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パックTRUSCO(2件のレビュー)
309税込340
1袋(10本)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO
839税込923
1パック(90個)
当日出荷
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8