カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 機構部品(5)
- 物流用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- IDEC(和泉電気)(19)
- KHK(小原歯車工業)(39)
- MIYOSHI(小西製作所)(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(108)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(49)
- アイビッグ(32)
- イマオコーポレーション(97)
- エスコ(29)
- オザック精工(41)
- コンドーテック(32)
- ナベヤ(23)
- 三木プーリ(54)
- 八幡ねじ(60)
- 大阪魂(1,626)
- 岩田製作所(98)
- 廣杉計器(39)
- 日産ネジ(53)
- 椿本チエイン(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m6 18mm」の検索結果
特価

ブレードホース 12×18mm
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥679税込¥7471パック(10本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用材質/仕上ポリプロピレンドリル径(Φmm)8.0適合材ALC、コンクリート
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(65個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(85個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(28個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(47本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659税込¥7251パック(6個)ほか当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(50個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
ファイブロブノブナット
TRUSCO(11件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1パック(16個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)S45Cねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角防振ゴム
TRUSCO(12件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック
TRUSCO(2件のレビュー)¥369税込¥4061袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
基板端子
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
六角穴付ボルト ユニクロ 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10本)当日出荷六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。表面処理ユニクロメッキ仕上
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥269税込¥2961袋(10本)当日出荷六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO¥809~税込¥890~1パック(11個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴
薄板用座金組込ねじ
TRUSCO¥539税込¥5931セット(18本)当日出荷ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
10.9半ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(28本)ほか当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別半ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1缶(540個)ほか当日出荷から3日以内出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(3個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別半ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
十字穴付化粧ビス
TRUSCO¥989税込¥1,0881袋(10個)当日出荷十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂色白表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げねじの種類並目表面処理ユニクロめっき強度区分4.8
足長ローレットつまみ
TRUSCO¥759~税込¥835~1個当日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1缶(370個)ほか当日出荷から3日以内出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
安全ネット
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷から8日以内出荷高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。用途高所作業、建築現場の落下防止に。糸径(Φmm)1.8
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(36本)当日出荷一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分10.9
六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥489税込¥5381袋(10本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ
TRUSCO¥799税込¥8791パック(20本)当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)
TRUSCO¥3,098税込¥3,4081パック(400個)当日出荷から9日以内出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 15×22mm
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO¥519~税込¥571~1個5日以内出荷から8日以内出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)