カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(101)
    • 六角穴付ボルト(20)
    • 六角ボルト(12)
    • 小ねじ(17)
  • 作業工具(29)
  • 保管用品(25)
  • 機構部品(21)
  • 測定用品(14)
  • 物流用品(12)
  • メカニカル部品(7)
  • 安全用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(45)
  • 大阪魂(2,824)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(54)
  • FF-R(エフエフアール)(2)
  • エスコ(433)
  • OHSATO(大里)(66)
  • スズキ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(1,660)
  • SMC(1,440)
  • RS PRO(479)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(375)
  • 廣杉計器(260)
  • イマオコーポレーション(229)
  • KHK(小原歯車工業)(214)
  • オザック精工(213)
  • サンエス(208)
  • ダイヤトレンド(194)
  • Puig (プーチ)(181)
  • 岩田製作所(174)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
トラス(6)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角(10)
頭部形状
六角アプセット(2)
頭部形状
六角穴付き(11)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(6)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 30(51)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 762(2)
  • その他(1)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(101)
  • M8(1)
材質
  • ステンレスすべて(32)
  • A2(1)
  • SUS303(1)
  • SUS304(12)
  • SUS305J1(1)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(10)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(3)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(65)
  • S45C(1)
  • SCM435(14)
  • SUM24L(2)
  • SWCH(15)
  • SWCH18A(3)
  • SWRM(2)
  • 炭素鋼(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別全ねじ(19)
  • 種別半ねじ(4)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(14)
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(10)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(50)
  • 1.25(1)
  • その他(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・その他
ねじ山種類
  • メートル並目(11)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
六角穴(18)
取付穴形状
十字穴(23)
ワンサイド・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 30」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
839税込923
1パック(50個)
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角溶接ナット 1A M6 パイロット付 TRUSCO六角溶接ナット 1A M6 パイロット付TRUSCO
449税込494
1セット(30個)
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M6仕様1Aねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
179税込197
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30T溝幅(mm)8サイズ(mm)30×30形状正方形
TSF30用Dブラケット TRUSCOTSF30用DブラケットTRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
シックスロブノブ おねじ TRUSCOシックスロブノブ おねじTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
TSF30用イージーナット TRUSCOTSF30用イージーナットTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
質量(g)6.6
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径6~12mm)TRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷から翌日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
TSF30用アジャスタキャスタープレート TRUSCOTSF30用アジャスタキャスタープレートTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。
トラスコ品番161-3492厚さ(mm)6質量(g)440
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
669税込736
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)60高さ(mm)60サイズ(mm)60×60T溝幅(mm)8
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(30個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(35本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(20個)ほか
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(62個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
15A延長コード TRUSCO15A延長コードTRUSCO(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内コンセント個数1定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(13件のレビュー)
579税込637
1パック(17個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(23個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCOエコ超厚手シートUV #5000TRUSCO(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から9日以内出荷
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
839税込923
1パック(60個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(18個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(22個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(7個)
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(17個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
横型バンラックケースM型(奥行307) 6列4段タイプ TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 6列4段タイプTRUSCO
73,980税込81,378
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番332-4630質量(kg)25.4透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)854引出し数MM-1N 24個最大積載量(kg)160荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×609
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
849税込934
1パック(15個)
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(22個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(32個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCOマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)TRUSCO(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(14本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
横型バンラックケースM型(奥行307) 6列6段タイプ TRUSCO横型バンラックケースM型(奥行307) 6列6段タイプTRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番332-4672質量(kg)35.8透明高さ(mm)890材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)854引出し数MM-1N 36個最大積載量(kg)240荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×890
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(15個)
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
479税込527
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール