11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚を引き出すことができ、奥の積載物の出し入れが容易におこなえます。
高さ(mm)39 間口(mm)802 ネオグレー 仕様地震時の飛び出し防止装置付 適合M3・M5型 間口900mm、奥行570mm用 トラスコ品番856-4070 材質スチール 質量(kg)12.5 タイプ中間用 2018年トラスコ掲載ページ8 0111
1セット
52,980 税込58,278
7日以内出荷

トラスコ品番856-3693 材質スチール 質量(kg)18 2018年トラスコ掲載ページ8 0111
1セット
79,980 税込87,978
7日以内出荷

M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
適合M3・M5型 間口900mm用 トラスコ品番856-3688 材質スチール 質量(kg)0.63 2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷

トラスコ品番856-3692 材質スチール 質量(kg)16 2018年トラスコ掲載ページ8 0111
1セット
68,980 税込75,878
7日以内出荷

棚を引き出すことができ、奥の積載物の出し入れが容易におこなえます。
高さ(mm)39 間口(mm)802 ネオグレー 仕様地震時の飛び出し防止装置付 適合M3・M5型 間口900mm、奥行570mm用 トラスコ品番856-3694 材質スチール 質量(kg)12.5 タイプ底板用 2018年トラスコ掲載ページ8 0111
1セット
53,980 税込59,378
7日以内出荷

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
均等積載量(kg/段)300 ネオグレー 適合M3型 間口900mm用 トラスコ品番856-3323 材質スチール 質量(kg)0.89 最大積載量(kg/台)2500 2018年トラスコ掲載ページ8 0085
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。 種別ノンスリップマット 材質塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)-10~60
1個ほか
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。 難燃性の素材で耐久性にも優れています。圧縮加工で耐久性に優れています。 ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。 難燃性の素材を使用しております。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。 グリーン タイプロールタイプ 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×5 吸油量(L/巻)100
1巻
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚と棚の間の通路の照らすために使用するチャンネルです。通路間照明天つなぎセット(M-TN-S)に取り付けます。
材質スチール ネオグレー
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。
材質スチール ネオグレー 高さ(mm)300 間口(mm)1350
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。 難燃性の素材で耐久性にも優れています。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。 材質天然繊維主体、(裏面)ポリウレタン グレー トラスコ品番791-5829 質量(kg)6.2 タイプロールタイプ 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×2 吸油量(L/巻)81.6
1巻
48,980 税込53,878
翌々日出荷

関連キーワード