長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
硬度70±5
密度1.25
移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
仕様キャスター付
材質キャスター金具:スチール
移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
仕様キャスター付
材質キャスター金具:スチール
キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
仕様カタログ表記品番:SAE-1800C100(色記号)
トラスコ品番303-1811
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)846
奥行(mm)750
間口(mm)1800
均等荷重(kg)150
材質(天板)スチール
取付ねじサイズキャスター:M16×2.0
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(無記号)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-1用取替車輪
用途交換用部品
適合機種TDR-1
材質(車輪)ゴム
2018年トラスコ掲載ページ8 1131
719~1019mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質キャスター金具:スチール 車輪:ゴム
ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
色(脚部)ダークグレー(DG)
関連キーワード