27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2663 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)16.79 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6158 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)40.2 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)47 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6140 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)26.8 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)47 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2825 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)17.50 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5470 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)33.9 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5453 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)16.9 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5674 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)44.4 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5666 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)29.6 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
30,980 税込34,078
7日以内出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5798 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)28.5 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5780 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)19.1 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2655 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)11.57 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2817 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)12.05 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6131 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)20.1 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)47 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5658 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.2 ピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2680 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)19.35 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
56,980 税込62,678
9日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2671 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.11 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6018 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)24.1 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5771 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)14.3 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)22 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6034 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)48.3 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-6026 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)32.2 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)160
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2841 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)20.30 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)45 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番461-2833 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg)13.73 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷

機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番300-5461 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.6 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)34.5 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)120
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプおねじタイプ
1袋
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 穴径(Φmm)5 参考使用荷重(kN)0.78 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本 寸法d(mm)5
1袋
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 寸法d(mm)5 参考使用荷重(kN)0.78 仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本 付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード