「mpk-900fb」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。
トラスコ品番416-3397
材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ
質量(kg)1.3
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
適合(ストッパー)MPK-900FB
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム、ナイロン芯
タイプ折りたたみハンドルタイプ
均等荷重(kg)400
表面処理ハンドル:粉体塗装
床面高さ(mm)218.5
荷台寸法(幅)(mm)620
ハンドル高さ(mm)865
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具特殊鋼
特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロン芯、ゴム
タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ
ブレーキ有無あり
キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)665
ハンドル高さ(mm)975
ストッパー(付属)MPK-900FB
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)
特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用
材質(ホイール)特殊鋼
荷台寸法(奥行)(mm)930
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
メッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
適合(ストッパー)MPK-900FB
材質ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロン芯+ゴム
タイプ固定ハンドルタイプ
積載荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)620
ハンドル高さ(mm)850
材質(車輪・金具)特殊鋼
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロン芯、ゴム
タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ
キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)665
ハンドル高さ(mm)975
材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)
特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用
材質(ホイール)特殊鋼
適合ストッパーMPK-900FB
荷台寸法(奥行)(mm)930
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
関連キーワード