「mpk-906-bk」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
適合(ストッパー)MPK-900FB
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム、ナイロン芯
タイプ折りたたみハンドルタイプ
均等荷重(kg)400
表面処理ハンドル:粉体塗装
床面高さ(mm)218.5
荷台寸法(幅)(mm)620
ハンドル高さ(mm)865
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具特殊鋼
特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロン芯+ゴム
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)620
ハンドル高さ(mm)865
特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。
トラスコ品番148-6954
適合機種MPK906AR-BK
材質金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)
形状自在
質量(kg)1.49
車輪径(Φmm)180
車輪幅(mm)53
取付座A×B(mm)128×98
取付高H(mm)210
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N[kgf])800[81.6]
車輪径D(Φmm)175
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロン芯、ゴム
タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ
ブレーキ有無あり
キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)665
ハンドル高さ(mm)975
ストッパー(付属)MPK-900FB
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)
特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用
材質(ホイール)特殊鋼
荷台寸法(奥行)(mm)930
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
凸凹悪路や災害現場でも活躍!
前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個
適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP
質量(kg)19.68
高さ(mm)265
タイプ折り畳みハンドル
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)265
荷台寸法(mm)900×778
荷台寸法(幅)(mm)778
タイヤタイプノーパンクタイヤ
材質(金具)スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)900
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロン芯、ゴム
タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ
キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)665
ハンドル高さ(mm)975
材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)
特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用
材質(ホイール)特殊鋼
適合ストッパーMPK-900FB
荷台寸法(奥行)(mm)930
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロン芯、ゴム
タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ
キャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)665
ハンドル高さ(mm)975
材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)
特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用
材質(ホイール)特殊鋼
荷台寸法(奥行)(mm)930
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。
下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
用途工場・倉庫など。
トラスコ品番207-3506
セット内容バッテリー・充電器
ブレーキ〇
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)620
ハンドル高さ(mm)910
バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ah
アズワン品番64-8612-52
傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応
特性センシング機能付、下り坂用、電動
走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)再生ポリプロピレン
走行タイプ電動走行
最小旋回半径(mm)780
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
関連キーワード