カテゴリ
- 切削工具(18)
- 店舗什器・備品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(11)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- EIKO(栄工舎)(34)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(88)
- PROST's(27)
- SKF(日本エスケイエフ)(49)
- SMC(40)
- エスコ(26)
- グーリング(28)
- ホンダ(1,742)
- ミスターマイスター(27)
- 三菱ふそう(94)
- 三菱マテリアル(28)
- 三菱電機(26)
- 大洋ツール(23)
- 岡崎精工(24)
- 日研工作所(21)
- ブランドをもっと見る
「mt-3」の検索結果
特価

目印テープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)30厚さ(mm)0.08質量(g)150タイプ非粘着タイプ長さ(m)50
安全標示フィルム付き粘着テープ
TRUSCO¥999税込¥1,0991巻当日出荷フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に仕様手で切断可能材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)200厚さ(mm)0.01質量(g)194長さ(m)20主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)2.1
角型マグネットトレー
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ステンレス(SUS430)
FLT用 中心校正軸
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。用途ロータリーテーブルHVシリーズに。公差(mm)(容許公差)±0.02/100以内
ホワイトボード用壁面脚
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷壁掛ボードや月予定ボードが簡単に脚付ボードにできます。壁面用脚なので、壁に穴を開ける必要がなくなります。壁掛けボードの取り付けが不可能な壁面に最適です。仕様組立式L字型脚(グレー色塗装)トラスコ品番352-5210適合本体GH-112、GH-112A、GH-111、YBK-34PLB、GL-212、GL-612、OL-25B材質スチール質量(kg)8.5全高(mm)(ボード取付時)1715寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×283×1335適合寸法(mm)(ボード)900×1200繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード用壁面脚
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷壁掛ボードや月予定ボードが簡単に脚付ボードにできます。壁面用脚なので、壁に穴を開ける必要がなくなります。壁掛けボードの取り付けが不可能な壁面に最適です。用途脚付ボードを設置できない狭いオフィスの壁面に壁面が弱い場所に仕様組立式L字型脚(グレー色塗装)トラスコ品番352-5201適合本体GH-102、GH-102A、GH-101、YBK-36PLB、GL-202、GL-602、OL-25質量(kg)11高さ(mm)1335奥行(mm)283間口(mm)1850全高(mm)(ボード取付時)1715寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1850×283×1335材質(表面)スチール適合寸法(mm)(ボード)900×1800繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製メッシュテンションラック 高さ1970~2470mm
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷伸縮(1978~2478mm)できる支柱を使っており、天井に押し当てることで転倒防止できます。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂高さ(mm)1978~2478パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚段数(段)4棚板調整ピッチ(mm)25
回転センター
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
チャックアーバー 焼入研磨品
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ドリルスリーブ
TRUSCO¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
超硬付ハーフセンター
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
ドリルソケット ロングタイプ
TRUSCO¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から9日以内出荷モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
キーレスチャック MTシャンク一体型
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56
ステンレスメイルブランチティ
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。適合チューブ外径(Φmm)12×10寸法A(mm)32ねじの種類R
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
レースセンター超鋼付 ロングタイプ
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌々日出荷レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。