カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 店舗什器・備品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(4)
  • Modes(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • SK11(4)
  • SK(新潟精機)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • エスコ(21)
  • エレコム(5)
  • オーム電機(4)
  • カトウ工機(4)
  • マザーツール(10)
  • 三菱マテリアル(12)
  • 三菱電機(17)
  • 千代田通商(5)
  • 大見工業(5)
  • 岡崎精工(7)
  • 田倉工具(9)
  • 第一計器(4)

「mt-3」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目印テープ TRUSCO

    目印テープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1巻
    当日出荷
    視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
    用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)30厚さ(mm)0.08質量(g)150タイプ非粘着タイプ長さ(m)50
  • マーカープレート TRUSCO

    マーカープレート

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
    用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
  • 安全標示フィルム付き粘着テープ TRUSCO

    安全標示フィルム付き粘着テープ

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1巻
    当日出荷
    フィルム部分に安全標示を印刷した簡単に注意喚起・区域管理ができる粘着テープです。
    用途ガードバーなどに取り付けて区域管理に、壁面などに貼付して注意喚起に仕様手で切断可能材質フィルム:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)200厚さ(mm)0.01質量(g)194長さ(m)20主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)2.1
  • 角型マグネットトレー TRUSCO

    角型マグネットトレー

    TRUSCO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。作業部品・工具をまとめて収納できます。
    用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ステンレス(SUS430)
  • FLT用 中心校正軸 TRUSCO

    FLT用 中心校正軸

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。
    用途ロータリーテーブルHVシリーズに。公差(mm)(容許公差)±0.02/100以内
  • メッシュ棚板(ステー付) ネオグレー TRUSCO

    メッシュ棚板(ステー付) ネオグレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    色ネオグレー奥行(mm)260網目50×50mm
  • 回転センター TRUSCO

    回転センター

    TRUSCO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
    用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
  • チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO

    チャックアーバー 焼入研磨品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷
    ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
    用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • ドリルスリーブ TRUSCO

    ドリルスリーブ

    TRUSCO
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • ドリルドリフト TRUSCO

    ドリルドリフト

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷
    用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。材質低炭素鋼(SS41)
  • キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き) TRUSCO

    キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
    付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
  • レースセンター(超硬付) TRUSCO

    レースセンター(超硬付)

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
  • ドリルソケット TRUSCO

    ドリルソケット

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷
    モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
    仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • 超硬付ハーフセンター TRUSCO

    超硬付ハーフセンター

    TRUSCO
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷
    レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
    用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
  • レースセンター(全鋼無垢) TRUSCO

    レースセンター(全鋼無垢)

    TRUSCO
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
  • ロータリーテーブル TRUSCO

    ロータリーテーブル

    TRUSCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    キー溝幅(mm)16
  • レースセンター超硬付 TRUSCO

    レースセンター超硬付

    TRUSCO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップ付です。
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
  • ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO

    ドリルソケット ロングタイプ

    TRUSCO
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
    用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
  • 傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO

    傘型回転センター(ベアリング入)

    TRUSCO
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
  • キーレスチャック MTシャンク一体型 TRUSCO

    キーレスチャック MTシャンク一体型

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
    用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56
  • ステンレスメイルブランチティ TRUSCO

    ステンレスメイルブランチティ

    TRUSCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。適合チューブ外径(Φmm)12×10寸法A(mm)32ねじの種類R
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCO

    レースセンター超鋼付 ロングタイプ

    TRUSCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
  • ターレットスリーブ TRUSCO

    ターレットスリーブ

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フライス盤やマシニングセンターでストレート軸をモールステーパ軸に変更します。
  • ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO

    ドリルソケット ロングタイプ

    TRUSCO
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。