「n-0304」の検索結果
ピッキング作業に適しています。
材質マット:塩化ビニール
キャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)
組立時間2人30分
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)9.5
高さ(mm)35.3
RoHS指令(10物質対応)対応
少し高い所のピッキング用に台車に踏み台をセットできます。ハンドルに引掛けるだけで簡単に取付ができます。
適合踏台/TSAF-2-BK、TSAF-2-SV
トラスコ品番799-2122
適合機種304N、TP-904、TPX-904、TSAF-2-BK、TSAF-2-SV
質量(kg)1.4
材質(本体)スチール
適合台車品番304N、TP-904、TPX-904
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様固定キャスターをロックします
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
タイプピン式ロックタイプ
オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様自在キャスターをロックします
材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
タイプピン式ロックタイプ