カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • メディアカバーマーケット(1,157)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • CKD(33)
  • SMC(18)
  • Hirschmann Test & Measurement(17)
  • エスコ(15)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • ニチバン(13)
  • PLUS(プラス)[文具](13)
  • 河村電器産業(11)
  • ワルター(11)
  • BRUNNEN(10)
  • スバル(9)
  • ノーブランド(8)
  • ハンマーキャスター(8)
  • 光興業(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • イスカル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n102」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート102N用 TRUSCO

    運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート102N用

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。
    用途ドンキーカート102N用固定ハンドルトラスコ品番256-7999アズワン品番65-1932-08
  • シート補修テープ TRUSCO

    シート補修テープ

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1巻
    当日出荷
    質量(kg)1.1粘着力(N/25mm)15(対ステンレス)
  • ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(5個)
    当日出荷
    ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
  • 鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO

    鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)

    TRUSCO
    549税込604
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • ノーズピース TRUSCO

    ノーズピース

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質/仕上スチール
  • ナイロン軸付ホイール(軸径6mm) TRUSCO

    ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1セット(5個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
  • シムプレート 真鍮 TRUSCO

    シムプレート 真鍮

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
    用途すき間調整用として、水平維持などに。材質真鍮
  • マグネット付六角ボルト(低頭タイプ) TRUSCO

    マグネット付六角ボルト(低頭タイプ)

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
    用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
  • まとめ買い ネオジム磁石(角形) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(角形)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • ドンキーカート108N用固定ハンドル TRUSCO

    ドンキーカート108N用固定ハンドル

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途ドンキーカート102N用固定ハンドルトラスコ品番195-3754セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装タイプスタンダードパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番108Nアズワン品番64-8327-21
  • 鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO

    鉄製厚口蝶番(生地)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地
  • プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCO

    プレス製ゴム自在金具ブレーキ付

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
  • プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ TRUSCO

    プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でコンパクトなブレーキです。
  • スチール製厚口溶接蝶番 TRUSCO

    スチール製厚口溶接蝶番

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地取付け方法溶接タイプ
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 防草シート TRUSCO

    防草シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。 織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。 扱いやすい短いタイプの防草シートです。
    用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。仕様ライン:20cm間隔材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.18~0.2表面黒、裏面黒引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm使用目的草よけ対策、防草シート引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm耐候年数(年)約3
  • コイルスプリング中荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • コイルスプリング重荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • #100台車ピッキングボックス TRUSCO

    #100台車ピッキングボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ピッキング時の伝票収納に便利です。
    材質/仕上スチール製
  • コイルスプリング重荷重(外径20~25mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径20~25mm)

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付 TRUSCO

    プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
    仕様固定キャスターをロックします材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)タイプピン式ロックタイプ