曜日別特売

まとめ買い ネオジム磁石(角形)

まとめ買い ネオジム磁石(角形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形) - TRUSCO

10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
注意
※磁石は磁気カード、電子医療機器、時計など磁気を嫌う製品に近づけないようにご注意下さい。
※磁石は割れやすいので、落としたり、ぶつけたりしないようにご注意下さい。
全25種類を絞り込む
厚さ(mm)
吸着力(N)
長さ(mm)
内容量
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82589958TN10-3K-10P1袋(10個)691-547910339.71
¥3,140
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
82590028TN40-15K-10P1パック(10個)691-54704015583.96
¥44,370
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
82590211TN15-5K-10P1袋(10個)691-5480155316.69
¥10,170
¥7,698
¥8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590247TN20-10T5K-10P1パック(10個)691-54762010540.28
¥15,580
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590396TN50-10K-10P1パック(10個)691-54605010260.56
¥13,680
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590405TN1020-K-10P1袋(10個)691-545920101075.29
¥31,640
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590518TN10-6K-10P1袋(10個)691-54731010631.75
¥9,120
¥6,898
¥7,588(税込)
翌々日出荷
82590615TN05-05K-10P1袋(10個)691-54670.50.50.50.1
¥5,040
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590640TN28-13K-10P1パック(10個)691-54622813441.41
¥21,570
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
82590841TN10-4K-10P1袋(10個)691-54611010420.56
¥6,370
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
82589861TN20-15K-10P1パック(10個)691-54632015545.25
¥22,800
¥17,980
¥19,778(税込)
取扱停止中
82589888TN23-23K-10P1パック(10個)691-5483232310119.81
¥63,370
¥47,980
¥52,778(税込)
取扱停止中
82589897TN10-8K-10P1袋(10個)691-54691010839.77
¥12,640
¥9,498
¥10,448(税込)
取扱停止中
82590098TN30-30K-10P1パック(10個)691-5464303010154.77
¥139,370
¥99,980
¥109,978(税込)
取扱停止中
82590107TN20-18K-10P1パック(10個)691-548120187.573.8
¥38,000
¥28,980
¥31,878(税込)
取扱停止中
82590116TN26-20K-10P1パック(10個)691-54662620671.09
¥49,400
¥37,980
¥41,778(税込)
取扱停止中
82590159TN12-10K-10P1袋(10個)691-54821210422.68
¥8,840
¥6,698
¥7,368(税込)
取扱停止中
82590220TN50-50K-10P1パック(10個)691-547250.850.812.7328.21
¥152,000
¥119,800
¥131,780(税込)
取扱停止中
82590238TN6-6K-10P1袋(10個)691-5477664.513.53
¥3,800
¥2,898
¥3,188(税込)
取扱停止中
82590256TN60-30K-10P1パック(10個)691-5478603010250.42
¥152,000
¥119,800
¥131,780(税込)
取扱停止中
82590588TN22-21K-10P1パック(10個)691-54752221554.41
¥27,360
¥19,980
¥21,978(税込)
取扱停止中
82590771TN40-11K-10P1パック(10個)691-54714011693.25
¥31,070
¥23,980
¥26,378(税込)
取扱停止中
82590816TN8-5K-10P1袋(10個)691-5474851.86.09
¥3,140
¥2,398
¥2,638(税込)
取扱停止中
82590877TN2-2K-10P1袋(10個)691-54652.42.41.82.07
¥2,760
¥1,998
¥2,198(税込)
取扱停止中
82590938TN30-10K-10P1パック(10個)691-54683010885.15
¥32,970
¥24,980
¥27,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする